抗菌加工を施したスリッパ
材質合成皮革
サイズM
質量(g)120
内寸(cm)26
靴タイプスリッパ
名称N,N-Dimethylaniline
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H5N(CH3)2
濃度(%)≧99
比重d≒0.95
化学組成C6H5N(CH3)2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量121.18
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号121-69-7
抗菌加工生地を使ったビニールスリッパ。汚れても拭き取れてお手入れ簡単。前が開いているのでお手入れしやすい。底はゴム含有のEVAを使用してますので丈夫でロビーや固い床などに適してます。
用途個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。
材質表:PVC、底:EVA樹脂
高さ(cm)7
浸透力に優れた植物性オイルとアロエヴェラ成分が皮革に高い保湿、栄養効果と潤いのある光沢を与え、繊細なアニリン染め仕上げのカーフ、ラム革などの質感を高めます。
用途レザーに潤いとツヤ
主成分植物油、アロエヴェラ成分、油脂
対象スムースレザー(ツヤあり) ※アニリン染め仕上げのカーフ素材に最適です、皮革製品全般
寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アニリン●測定範囲:1~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名181S アニリン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-97
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
31日以内出荷
Here is a very simple breadboard power supply kit that takes power from a DC wall wart and outputs a selectable 5V or 3.3V regulated voltage. The .1" headers are mounted on the bottom of the PCB for simple insertion into a breadboard. Pins labeled VCC and GND plug directly into the power lines. The lone pair of pins have no electrical connection but help support the PCB.。There are two pins available within the barrel jack footprint. Any stripped +/- DC supply can be connected instead of the barrel connector. Board has both an On/Off switch and a voltage select switch(3.3V/5V).。Comes as a bag of parts kit and is easily assembled if you can follow the silkscreen indicators and have beginning experience with a soldering iron. You will need to read the resistor bands or use a multimeter to determine the resistor sizes.。Dimensions:1.25x1.25"。Kit Includes:DC Barrel Connector(2.1mm center positive)。TO-220 Voltage Regulator(LM317 1.5A max current)。1N4004 Reverse Protection Diode。100uF 25V Capacitor。10uF 25V Capacitor。0.1uF 50V Capacitor。Red Power LED - High Brightness。2×SPDT Slide Switch。4×0.1" Header Pins。2×330 Resistor 1/6W。390 Resistor 1/6W。240 Resistor 1/6W。Bare PCB with Silkscreen Indicators。PTC resettable fuse
仕様●項目1:組込み(組立てキット)●項目2:電源●項目4:リニア電源●項目8:ブレッドボード用電源
アズワン品番67-0454-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷