カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(15)
  • 防犯用品(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 住設機器(12)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(7)
  • 介護用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「anw」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HPE ANW AP-725 (JP) Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-725 (JP) Campus AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
  • 部品 回転角レンチ  6920ANW マキタ

    部品 回転角レンチ 6920ANW

    マキタ
    33,300税込36,630
    1個
    3日以内出荷
  • HPE ANW CX 6000 48G 4SFP Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 48G 4SFP Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE ANW CX 6000 24G 4SFP Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 24G 4SFP Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
  • 部品 回転角レンチ  6924ANW マキタ

    部品 回転角レンチ 6924ANW

    マキタ
    35,600税込39,160
    1個
    3日以内出荷
  • HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    939,800税込1,033,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり備考44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応電源100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる本体質量(g)4650最大消費電力(W)470通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6000 48G CL4 4SFP Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 48G CL4 4SFP Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE ANW CX 6000 8G 2F Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 8G 2F Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
  • HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
  • HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6000 8G CL4 2F 67W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 8G CL4 2F 67W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)

    オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
    用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SB不織布キャップ エフピコ

    SB不織布キャップ

    エフピコ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷
    発泡製品と比較して、在庫の省スペースにも繋がります。
    材質不織布
  • 露出用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所

    露出用 四角アウトレットボックス

    伊藤電気製作所
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕切板規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス

    賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m

    ハート電機サービス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
    ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力AC100V15A合計1500W機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付プラグ形状スイングプラグ
  • Oリング NW NBR70° マスオカ

    Oリング NW NBR70°

    マスオカ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇風機 大型 充電式 サンワサプライ

    扇風機 大型 充電式

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
    仕様ファンの回転直径:約241mmセット内容ACアダプタ電源リチウムイオン電池ACアダプタ使用温度範囲約-10~45℃連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)充電時間約3時間風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150運転音(dB)強<62db標準 未定弱到達距離(m)約9バッテリー容量(Ah)2.6
  • 押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    品名操作部保護構造IP66
  • 水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付) TOTO

    水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    接続ねじW26山20付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか
  • 回転角レンチ マキタ

    回転角レンチ

    マキタ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)5.0(スリーブなし)
  • 電熱ネックウォーマー PowerArQ Electric Neck Warmer PowerArQ

    電熱ネックウォーマー PowerArQ Electric Neck Warmer

    PowerArQ
    4,998税込5,498
    1着
    翌日出荷
    ブラック
  • 露出用 四角アウトレットボックス 仕切型 伊藤電気製作所

    露出用 四角アウトレットボックス 仕切型

    伊藤電気製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    カバーカブセ蓋RoHS指令(10物質対応)対応ノック
  • ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル

    ワイドカバーハット"断熱"

    住まいスタイル
    3,998税込4,398
    1着
    3日以内出荷
    庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア
    用途日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます材質本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%ブラック質量(g)約140長さ(cm)ネックガード:約45仕上UVカット頭囲(cm)約56~57.5
  • 穴あき長ナット(AN) 南電機

    穴あき長ナット(AN)

    南電機
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NN

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル

    ワイドカバーハット"断熱"

    住まいスタイル
    3,998税込4,398
    1着
    3日以内出荷
    庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア
    用途日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます材質本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%ベージュ質量(g)約140長さ(cm)ネックガード:約45仕上UVカット頭囲(cm)約56~57.5
  • 水なし万能鍋 スケーター

    水なし万能鍋

    スケーター
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    蒸気をしっかり閉じ込め、素材のうまみをグッと引き出す 焼き物鍋&煮込み鍋が一つになった便利な本格調理鍋! フタの重さと蒸気が逃げにくい形状により、調理の蒸気で 適度な密封状態(ウォーターシールド効果)になり、 素材の旨味をしっかり引き出します♪ 熱が逃げにくいので加熱時間が短縮され余熱調理OK! 鍋内面はくっつきにくいダイヤモンドコーティング!炊く・煮る・蒸す・焼く・炒める・茹でる・揚げるの あらゆる調理に対応! 調理に役立つ30品目のレシピブック付き!! 調理に合わせて組み合わせ!4パターンの使い方♪ ・「深鍋+浅鍋」で水なし調理・オーブン風調理 ・「深鍋+ガラス蓋」で煮る・ゆでるなど ・「浅鍋+ガラス蓋」で焼く・炒めるなど ・「浅鍋+深鍋のフタ使い」で蒸し調理
    材質本体:アルミニウム合金、ガラス蓋:強化ガラス、ワッシャー・ねじ:ステンレス鋼、つまみベース:フェノール樹脂、つまみカバー:シリコーン直径(Φmm)約220(ガラス蓋)容量(L)1.2(浅鍋)、3(深鍋)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約220×45(浅鍋)、約220×100(深鍋)
  • 無線押ボタンスイッチ親機 omron(オムロン)

    無線押ボタンスイッチ親機

    omron(オムロン)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
    タイプ親機種類無線押ボタンスイッチ分類親機電源電圧(V)24周波数(MHz)929.2使用可能国日本
  • お手元スピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    お手元スピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    テレビの音が手元でくっきり聞こえるワイヤレススピーカー。音が遅れず途切れにくい。テレビの音声がワイヤレスで楽しめます。伝送遅延が少ない「DECT1.9GHz準拠方式」を採用しており、テレビと同時に音を出してもズレが少なく違和感がありません。また、音声圧縮コーデックには低遅延・高音質を実現するADPCMを採用しています。電波干渉を受けにくい。音声通信に1.9GHz帯を使用しており、Wi-Fiや電子レンジなどの2.4GHz帯の機器との干渉を抑えてます。通信範囲が広い。最大到達距離は直線見通し距離で約70m。通信中に持ち運んでも接続が途切れにくいです。(壁の構造などによっては通信範囲は短くなります)。聞き取りやすいクリアな音質。独自の「クリアボイス」機能が人の声やドラマのセリフを聞き取りやすくします。人の声の音域(約1500~3000Hz帯)の減衰が大きいと聞き取り難くなります。クリアボイス機能入り時は1500Hz以上の信号を増幅させることで人の声を聞き取りやすくします。テレビの音量を上げなくても、音声がしっかり聞こえる。深夜でも家族に遠慮せずにテレビが楽しめる。大きな音が出せないときも楽しめる。接続したテレビに合わせてゲイン調整(設定)が可能。テレビからの音声入力信号の大きさに応じて「自動/固定ゲイン小/固定ゲイン大」から設定を選択できます。家中好きな場所に持ち運べる。コンパクトで軽量だから好きな場所に持ち運んで楽しめます。スピーカーユニット(受信機)は充電式なのでACコンセントがないところでも約10時間楽しめます。簡単に使える。大きなボタンで簡単操作。電源ボタン、大きなボリュームつまみ、クリアボイスボタンの3つだけの操作。送信機との無線接続設定も予め設定済みです。ペアリング済みで簡単接続。動作状態を教えてくれる音声アナウンス。バッテリー消費の心配がいらないオートパワーオフ機能。10分間音声入力信号がない時は、自動的に電源を切ってスピーカーユニット内蔵バッテリーの消費を抑えます。エコモード。送信機のエコモードボタンで「入」にすると消費電力を抑えます。(エコモード「入」時は通信到達範囲は狭くなります)。充電しながらの使用も可能。スピーカーユニットの内蔵バッテリーが少なくなったら、ACアダプターを接続して充電しながら使えます。
    仕様最大到達距離:約70m(直線見通し距離)、送信機部:電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック付属品送信機/ACアダプター(スピーカーユニット部用)/ACアダプター(送信機用)/オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)(1.5m)/取扱説明書質量(g)約260(スピーカーユニット部)/約40(送信機)通信方式DECT1.9GHz方式スピーカーユニット(受信機)部:実用最大出力 1W(モノラル、JEITA)、スピーカー Φ50mm(インピーダンス8Ω)、電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×71×83(スピーカーユニット部)/65×52×23(送信機)
  • 【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 2穴

    ノーブランド
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材質耐摩耗性ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度ショアA65°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 味わい食房ナイロンワイドターナー 下村工業

    味わい食房ナイロンワイドターナー

    下村工業
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
    材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼幅W×全長(mm)150×287
  • 水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TK3AG型用)(断熱キャップ付) TOTO

    水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TK3AG型用)(断熱キャップ付)

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)260付属品整流キャップ付き適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)パイプ長(mm)260
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防露式密結形ロータンク(内部金具同梱) TOTO

    防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)

    TOTO
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ピュアレストEX 密結タンク TOTO

    ピュアレストEX 密結タンク

    TOTO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様セフォンテクト、防露タンク、抗菌付属品止水栓タイプ手洗いなし