ワイドカバーハット"断熱"
庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア
- 用途
- 日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます
- 材質
- 本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%
- 色
- ベージュ
- 質量(g)
- 約140
- 長さ(cm)
- ネックガード:約45
- 仕上
- UVカット
- 頭囲(cm)
- 約56~57.5
- 内容量
- 1着
注意
※遮光率・UVカット率100%。頭裏の断熱シート(取り外し可能)でマイナス9.3℃。計算された顔回りのカーブで小顔効果。折りたたむとコンパクト。持ち運びに便利。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャップ の新着商品
カテゴリ
































