曜日別特売

ワイドカバーハット"断熱"

ワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイルワイドカバーハット"断熱" - 住まいスタイル

庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア

用途
日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます
材質
本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%
色
ブラック
質量(g)
約140
長さ(cm)
ネックガード:約45
仕上
UVカット
頭囲(cm)
約56~57.5
内容量
1着
注意
※遮光率・UVカット率100%。頭裏の断熱シート(取り外し可能)でマイナス9.4℃。計算された顔回りのカーブで小顔効果。折りたたむとコンパクト。持ち運びに便利。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806241MDANW-BLK
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする