カテゴリ

  • 物流用品(1,052)
  • 制御機器(96)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 切削工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 農業機械(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 家電(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 溶接用品(17)
  • バイク部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • バッテリー・電装(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(8)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-002」の検索結果

1,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
  • Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ Hirst Magnetics

    Hirst Magnetics AP002 ガウスメーターアキシャルプローブ

    Hirst Magnetics
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
  • Eアウタロータ用CPU APー2 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー2

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • アウタロータ用CPU APー2L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー2L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • 汗とりパッド 帽子用 強粘着タイプ 日本バイリーン

    汗とりパッド 帽子用 強粘着タイプ

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    トラスコ品番447-7561
  • アズピュアクリーンスティック アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンスティック

    アズピュア(アズワン)
    1,584税込1,742
    1袋(10本)
    当日出荷
    ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
    材質ヘッド/PET(ポリエステル)、ナイロン分割繊維(マイクロファイバー)、柄/PP(ポリプロピレン)
  • 北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納 ジェイケイ・プラン

    北欧風 食器棚 ガラス扉内収納 引出し キッチン収納

    ジェイケイ・プラン
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    スリムだけど大容量食器棚。増えた食器を美しく収納。60幅でスリムなのに生意気な収納力。 お気に入りのお皿やカトラリーなどの小物はもちろん、収納場所に困りがちなホットプレートも入ります。 大容量 カップボード レンジ台 おしゃれ キッチンラック ッチンストッカー
    材質[本体]プリント紙化粧合板ナチュラル×ブラック(NABK)備考可動棚:5枚シリーズケイッティオ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×41.0×179.5組立時間90分(目安)(お客様組立/大人2人)
  • オーロラビジュピック 東京堂

    オーロラビジュピック

    東京堂
    999税込1,099
    1袋(4本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質アクリル、ワイヤー分類デコレーションピック寸法(cm)4.5×5×10
  • アイスリーフピック 東京堂

    アイスリーフピック

    東京堂
    999税込1,099
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質アクリルクリア幅(cm)5.5長さ(cm)11.5分類デコレーションピック高さ(cm)7.5
  • フロストボール8 東京堂

    フロストボール8

    東京堂
    689税込758
    1袋(24本)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック、ワイヤーホワイト直径(Φmm)0.8長さ(cm)10.5分類デコレーションピック
  • カラーアプリワゴン 松吉医科器械

    カラーアプリワゴン

    松吉医科器械
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
    付属品メッシュラック材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン質量(kg)7.7耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)キャスター径(Φmm)75(双輪)トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段松吉医科器械コード23-3401-00
  • Mate TAP 002 ライトブラック CIO

    Mate TAP 002 ライトブラック

    CIO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ、最大20W出力
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NLP

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER S2000 AP1/2

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • Mate TAP 002 エアリーパープル CIO

    Mate TAP 002 エアリーパープル

    CIO
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    コンセントX3、USB-AX1、USB-CX2を備えた多ポート電源タップ、最大20W出力
  • Mate TAP 002 ナチュラルホワイト CIO

    Mate TAP 002 ナチュラルホワイト

    CIO
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A22NNP

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • Mate TAP 002 モスグリーン CIO

    Mate TAP 002 モスグリーン

    CIO
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
  • Mate TAP 002 カームブルー CIO

    Mate TAP 002 カームブルー

    CIO
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ
    用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
  • AP光電スポット型2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
    型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
  • AP5,AH2,UVM4 フックセット モリタ宮田

    AP5,AH2,UVM4 フックセット

    モリタ宮田
    849税込934
    1セット
    6日以内出荷
    消火器用掛け金具(フック)セットです。本品を使用することで消火器が地面に触れず設置できます。
    用途※本商品はモリタ宮田工業製消火器専用です。他メーカー消火器でのご利用はできません。適合【消火器】APE5C、AH2C、UVM4C、UVM6C
  • BC10-QF5.5-AP6X2 TURCK

    BC10-QF5.5-AP6X2

    TURCK
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • マウンテン AP―20 2L イワタ

    マウンテン AP―20 2L

    イワタ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様トリミングシート付 / 吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)アルミ製
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    ベルト長さ(m)2
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCK

    NI50U-CK40-AP6X2-H1141

    TURCK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2信号ヘッド(2線)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
  • AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω

    ARCOLECTRIC
    94,980税込104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-300テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±300
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    41,938税込46,132
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
...