カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(472)
- 切削工具(134)
- 作業工具(105)
- 制御機器(72)
- パソコン/周辺機器(69)
- メカニカル部品(35)
- 機構部品(34)
- 農業機械(30)
- 卓上消耗品(26)
- 保管用品(24)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 家電(12)
- 建築金物(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 農業・園芸資材(10)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 事務用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 溶接用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- カー用品(6)
- 物流用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Festo(305)
- SMC(131)
- 潤工社(103)
- タンガロイ(76)
- 住友重機械工業(30)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- イスカル(22)
- CKD(22)
- エフピコ(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- エフピコチューパ(15)
- ニッサン(14)
- ARUBA(アルバ)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- エスコ(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- Apacer(10)
- 中部コーポレーション(8)
- サンワダイレクト(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-04」の検索結果

VF-100AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)6.3外寸(mm)106×105×50穴数4本体高さ(mm)30フタ高さ(mm)20目安容量(g)約100
VF-150AP.4H (R)
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)当日出荷嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
AP-04 プチAIR POMP
タカ産業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷*コンパクト設計の為、軽量で携帯に便利。 *消音かつ排気量も強く、様々なシーンで使用可能。 *裏面フック付きで、ワカサギ・テナガエビ・メバリング・アジング時の活かし用ポンプに最適。 *ホース(約70cm)、ストーン付き。質量(g)約92(電池込・ストーン除く)電池寿命(時間)約7~14(国産メーカー電池使用時)使用電池単3形乾電池x2本(別売)排気量(L/min)約0.5ホース長さ(cm)約70(ストーン付き)本体寸法(cm)約6.9×6.3×2.0
トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(800枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)
エフピコチューパ¥23,980税込¥26,3781セット(900枚)3日以内出荷本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚)
エフピコチューパ¥21,980税込¥24,1781セット(600枚)3日以内出荷本体フタ一体型嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×191×61入数600
中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚)
エフピコチューパ¥29,980税込¥32,9781セット(900枚)4日以内出荷ミニトマト、ミディトマト用本体フタ一体式パックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。ミニトマト、ミディトマト260~300g用です。用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)134×135×76耐熱温度(℃)60入数900
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
電源タップ
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。仕様差込口カラー:ホワイト色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネット○プラグ形状ストレート雷ガード○耐トラッキング○
ゴミストッカーAP4型
四国化成¥98,980~税込¥108,878~1セット9日以内出荷から26日以内出荷フタを開けた状態で保持できるダンパー付。安全に配慮したハンドルまわり。市販の南京錠が取り付け出来ます。20mmの隙間を設けた指挟み防止構造。水洗いできるスノコ状の床面。使いやすいハンドル高さ。超小型サイズの200Lサイズは45Lサイズポリ袋を約4袋収納可能。戸建て住宅での使用にも最適です。色ステンカラータイプ基本セット梱包数3主要材質アルミ扉開閉方式上開き式
フィルタエレメント
大生工業¥579税込¥6371個当日出荷から15日以内出荷リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)当日出荷常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から93日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
F2フック
アイワ金属¥659~税込¥725~1個3日以内出荷特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)6
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 特大 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷吹出口2方向用。特大天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1800×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(特大型)
電源タップ
サンワダイレクト¥4,098税込¥4,5081本当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格AC100~125V(合計1400Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付保証期間購入日より6ヶ月保護機能過流電流コネクタUSB Aタイププラグ形状スイングUSBポート2
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-3AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7981アズワン品番65-8015-67
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
電源タップ
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P(ノーマルタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグ形状スイング制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ
Festo¥207,980税込¥228,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7902アズワン品番65-7987-75
腰エプロン 撥水 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷優れた撥水性と撥油性を備えた、ロング丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒のシンプルなデザインで、カフェやレストランなど幅広い飲食店におすすめです。用途厨房・接客向けユニフォームサイズF性別男女兼用
...