カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 農業機械(28)
  • 機構部品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 家電(12)
  • 建築金物(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-04」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VF-100AP.4H (R) エフピコチューパ

    VF-100AP.4H (R)

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    欠品中
    嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
    仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)6.3外寸(mm)106×105×50穴数4本体高さ(mm)30フタ高さ(mm)20目安容量(g)約100
  • VF-150AP.4H (R) エフピコチューパ

    VF-150AP.4H (R)

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
    仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
  • AP-04 プチAIR POMP タカ産業

    AP-04 プチAIR POMP

    タカ産業
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    *コンパクト設計の為、軽量で携帯に便利。 *消音かつ排気量も強く、様々なシーンで使用可能。 *裏面フック付きで、ワカサギ・テナガエビ・メバリング・アジング時の活かし用ポンプに最適。 *ホース(約70cm)、ストーン付き。
    質量(g)約92(電池込・ストーン除く)電池寿命(時間)約7~14(国産メーカー電池使用時)使用電池単3形乾電池x2本(別売)排気量(L/min)約0.5ホース長さ(cm)約70(ストーン付き)本体寸法(cm)約6.9×6.3×2.0
  • アウタロータ用CPU APー4L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー4L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー4 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー4

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(800枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
  • トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
  • トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚)

    エフピコチューパ
    21,980税込24,178
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×191×61入数600
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • 30pinケーブル AP4-10 トーホー

    30pinケーブル AP4-10

    トーホー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    30pinケーブル
  • 中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚) エフピコチューパ

    中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚)

    エフピコチューパ
    29,980税込32,978
    1セット(900枚)
    4日以内出荷
    ミニトマト、ミディトマト用本体フタ一体式パックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。ミニトマト、ミディトマト260~300g用です。
    用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)134×135×76耐熱温度(℃)60入数900
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(10個)
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    189税込208
    1セット(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • ソリッドドリル SCD AP4 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP4

    イスカル
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    579税込637
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤) セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤)

    セメダイン
    14,980税込16,478
    1缶(3kg)
    当日出荷
    常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の主剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
    用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)

    省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
    用途壁面取付用
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 0.4mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.4mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-0.4長さ(m)10線径(Φmm)0.4
  • フレキチューブ用パッキン(V-6500) アソー

    フレキチューブ用パッキン(V-6500)

    アソー(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質V-6500
  • SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンス

    SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • チヨウセイナツト スーパーツール

    チヨウセイナツト

    スーパーツール
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3016
  • F2フック アイワ金属

    F2フック

    アイワ金属
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
    材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)6
  • 定規セット クツワ

    定規セット

    クツワ
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    スリムで開けやすいケース入定規セット
  • Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク

    Wフェルールフィッティング CAP キャップ

    フジトク
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付)

    岩田製作所
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明 エレコム

    交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。
    セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 特大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 特大 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口2方向用。特大天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1800×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(特大型)
  • 腰エプロン 撥水 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    腰エプロン 撥水 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    優れた撥水性と撥油性を備えた、ロング丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒のシンプルなデザインで、カフェやレストランなど幅広い飲食店におすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォームサイズF性別男女兼用
  • キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

    岩田製作所
    589税込648
    1袋(10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付)

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷
  • 腰エプロン 撥水 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    腰エプロン 撥水 カフェ 作業用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    優れた撥水性と撥油性を備えた、ミドル丈の腰エプロンです。水や油汚れをしっかりガードし、厨房やホールでの作業を快適にサポートします。黒・茶・ワインの3色展開で、カフェやレストランなど、幅広い飲食店におすすめです。
    用途厨房・接客向けユニフォームサイズF
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • アルミ エッジプロテクター TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アルミ エッジプロテクター

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量です。接地面には滑り止めとパラペットなどの保護の為硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。 メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
    材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
  • フリーエルボ3D HOJO

    フリーエルボ3D

    HOJO
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    調整可能角度/上下傾斜角度40°・左右角度90°~180°。
    用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ホワイト

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)425プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P4個口耐雷サージ6000V
  • アルミエッジプロテクター TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アルミエッジプロテクター

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製で軽量。接地面には滑り止めとパラペット保護のため、硬質クッションフォームが貼ってあります。5052の高強度アルミ合金を使用。メインラインとセーフティーラインを明確に区別するトリプルピンはTOWAオリジナルです。
    用途安全保護具
  • 安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ホワイト ナカバヤシ

    安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>。ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
    用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)2本体質量(g)525プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×45×29ブレーカ1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。コンセント2P6個口耐雷サージ6000V