10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0 入力(W)125
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ 電源コード(m)1.6 騒音レベル(dB(A))39 定格風量(L/min)120 吐出口外径(Φmm)18(VP13) 定格圧力(kPa)18
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水テクノ成型抗菌コンテナ AP-120
食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能
用途食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能 材質PP
1セット(5個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP120N 部品番号NOK:CO00073-A JIS呼び旧JIS:P120 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)119.6 内径許容差(mm)±0.98 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
359 税込395
8日以内出荷

イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
エコ商品
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。 材種IC908
1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)