カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「ap-132」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
単3×2電池ボックス(平型) エレキット単3×2電池ボックス(平型)エレキット(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
2,876税込3,164
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
本革アタッチメント用パーツ 日本紐釦貿易本革アタッチメント用パーツ日本紐釦貿易
569税込626
1袋(2本)
翌日出荷から4日以内出荷
カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質本革幅(mm)約12全長(mm)100入数2個入
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
背板止め アイワ金属背板止めアイワ金属
199税込219
1パック(2個)
3日以内出荷
軽量家具の背板止めに
材質プラスチックねじ寸法(mm)付属:皿タッピング4×12/バインド4×16
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個) エスコ25- 32mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)エスコ
810税込891
1袋(10個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2適合径(Φmm)25~32アズワン品番64-7850-56入数10個
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプLAMP(スガツネ工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
RV-7D 背板止め アイワ金属RV-7D 背板止めアイワ金属
839税込923
1パック(2個)
10日以内出荷
あらゆる厚さの背板に対応する頑丈な背板止めです 長円形ネジ穴により1mm上下調整できます
材質亜鉛ダイカストニッケルねじ寸法(mm)付属:Aトラス4×16/皿タッピング4×12
花の帯飾り カンダ[厨房用品]花の帯飾りカンダ[厨房用品]
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
材質PC
旧寿飾り カンダ[厨房用品]旧寿飾りカンダ[厨房用品]
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
材質PC寸法(縦×横)(mm)76×90
円寿飾り カンダ[厨房用品]円寿飾りカンダ[厨房用品]
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
材質PC直径(Φmm)76
如意の飾り カンダ[厨房用品]如意の飾りカンダ[厨房用品]
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
材質PC直径(Φmm)75
キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
SCREW TE M8x20x1 AP4ABN000132 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TE M8x20x1 AP4ABN000132piaggio(ピアッジオグループ)
389税込428
1袋(5個)
31日以内出荷
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOSワンズ ハンディトーチ用マグネットアームGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダーLAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式付属品六角棒スパナ呼2.5材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
材質ポリアミドダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M仕上シボ仕上/ダークグレー色(本体)ダークグレー
ソリッドドリル SCD AP5 イスカルソリッドドリル SCD AP5イスカル
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
材質IC908
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P132-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P132-NNOK
359税込395
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP132N部品番号NOK:CO00076-AJIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.06バリ寸法(mm)0.18以下
超硬ソリッドドリル SCD-AP3 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3イスカル
28,980税込31,878
1個
29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応