カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「ap-132」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 単3×2電池ボックス(平型) エレキット

    単3×2電池ボックス(平型)

    エレキット(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
    仕様単3×2本用再生紙使用マーク適合
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    2,876税込3,164
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 背板止め アイワ金属

    背板止め

    アイワ金属
    199税込219
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    軽量家具の背板止めに
    材質プラスチックねじ寸法(mm)付属:皿タッピング4×12/バインド4×16
  • 本革アタッチメント用パーツ 日本紐釦貿易

    本革アタッチメント用パーツ

    日本紐釦貿易
    599税込659
    1袋(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
    材質本革幅(mm)約12全長(mm)100入数2個入
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
    材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
  • RV-7D 背板止め アイワ金属

    RV-7D 背板止め

    アイワ金属
    839税込923
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    あらゆる厚さの背板に対応する頑丈な背板止めです 長円形ネジ穴により1mm上下調整できます
    材質亜鉛ダイカストニッケルねじ寸法(mm)付属:Aトラス4×16/皿タッピング4×12
  • 花の帯飾り カンダ[厨房用品]

    花の帯飾り

    カンダ[厨房用品]
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
    材質PC
  • 旧寿飾り カンダ[厨房用品]

    旧寿飾り

    カンダ[厨房用品]
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
    材質PC寸法(縦×横)(mm)76×90
  • 円寿飾り カンダ[厨房用品]

    円寿飾り

    カンダ[厨房用品]
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
    材質PC直径(Φmm)76
  • 如意の飾り カンダ[厨房用品]

    如意の飾り

    カンダ[厨房用品]
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    「中国細工部材(プラスチック製)」お店の入口・店内の壁飾り・サンプルケースの飾りに、誰でも簡単に飾れます。
    材質PC直径(Φmm)75
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
    付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
    材質ポリアミドダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M仕上シボ仕上/ダークグレー色(本体)ダークグレー
  • ソリッドドリル SCD AP5 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP5

    イスカル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応