カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-210」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    549税込604
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    7,785税込8,564
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品一次側ホースセット仕様自動ストッパー種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(全長)(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCO

    A4サイズパンフレットスタンド 10段

    TRUSCO(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
    (カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • 熱風発生機2000シリーズ 八光電機

    熱風発生機2000シリーズ

    八光電機
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
    電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
  • (90L) 冷蔵庫 エスコ

    (90L) 冷蔵庫

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    当日出荷
    一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
    仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
  • 熱風発生機(インバーター付) 八光電機

    熱風発生機(インバーター付)

    八光電機
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)単相200(50/60Hz)制御方式PID制御方式(SSR駆動)電線長さ(m)3電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数4風量調整インバーターにて送風機回転数を可変し、吸入風量を調整吐出口気体温度範囲(℃)常温~300吸入気体温度(℃)-10~230
  • TAC工具部品 ボディ部品セッティングプレート タンガロイ

    TAC工具部品 ボディ部品セッティングプレート

    タンガロイ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 微調整用セッティングプレート タンガロイ

    TAC工具部品 微調整用セッティングプレート

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCO

    アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
    材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
  • 二槽キャビネットシンク 東製作所

    二槽キャビネットシンク

    東製作所
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    34,065税込37,472
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 角型防風フード MAP2 シルファー

    角型防風フード MAP2

    シルファー
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • 戸当りパッキンなし L=3800 TOSTEM(LIXIL)

    戸当りパッキンなし L=3800

    TOSTEM(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷から11日以内出荷
    セット内容L=3800
  • 角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付) シルファー

    角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、サンセットビーチの美しい情景をテーマにしたモデルです。夏の太陽が1日の終わりに見せる美しい輝きを、ダイアルにあしらった光沢感のあるグラデーション蒸着で表現しました。ベースモデルは、人気のデジタル・アナログコンビモデルGMA-S2100を更に小型化したGMA-P2100。バンドの長さも短くすることで、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。美錠とサイドボタンもステンレス素材を使用し、質感を高めています。GMA-S2100にあった9時側の小針をなくし、シンプルでミニマルな印象に。ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を採用しました。リゾートスタイルのアクセントとして、腕元に華やかさをプラスします。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)40構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 40.2 × 11.2機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • リール アースホースエアーリール 日平機器

    リール アースホースエアーリール

    日平機器
    47,980税込52,778
    1台
    35日以内出荷
    導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    70,450税込77,495
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • リヤクツシヨンアセンブリ BAP-22210-23 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ BAP-22210-23

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪クロスキー型

    アーム[作業工具]
    7,698税込8,468
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC

    工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。
    用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P210-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P210-N

    NOK
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP210N部品番号NOK:CO00094-AJIS呼び旧JIS:P210太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)209.5内径許容差(mm)±1.62バリ寸法(mm)0.18以下