カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-210」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    549税込604
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 温度計 CRECER(クレセル)

    温度計

    CRECER(クレセル)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁掛け用
    材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    7,785税込8,564
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品一次側ホースセット仕様自動ストッパー種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(全長)(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • TAC工具部品 ボディ部品セッティングプレート タンガロイ

    TAC工具部品 ボディ部品セッティングプレート

    タンガロイ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 微調整用セッティングプレート タンガロイ

    TAC工具部品 微調整用セッティングプレート

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス

    KAP エア抜きバルブ

    イハラサイエンス
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    34,065税込37,472
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 角型防風フード MAP2 シルファー

    角型防風フード MAP2

    シルファー
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • 角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付) シルファー

    角型防風フード MAP2-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、サンセットビーチの美しい情景をテーマにしたモデルです。夏の太陽が1日の終わりに見せる美しい輝きを、ダイアルにあしらった光沢感のあるグラデーション蒸着で表現しました。ベースモデルは、人気のデジタル・アナログコンビモデルGMA-S2100を更に小型化したGMA-P2100。バンドの長さも短くすることで、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。美錠とサイドボタンもステンレス素材を使用し、質感を高めています。GMA-S2100にあった9時側の小針をなくし、シンプルでミニマルな印象に。ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を採用しました。リゾートスタイルのアクセントとして、腕元に華やかさをプラスします。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)40構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 40.2 × 11.2機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • リール アースホースエアーリール 日平機器

    リール アースホースエアーリール

    日平機器
    47,980税込52,778
    1台
    35日以内出荷
    導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    70,450税込77,495
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
  • SMWチャック用鉄生爪クロスキー型 アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪クロスキー型

    アーム[作業工具]
    7,698税込8,468
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ダイヤフラム メタリング BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム メタリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイヤフラム メタリング図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.9、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.9、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.9、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.9、MCZ254T キャブレタ部品_No.15、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.9、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.210、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.9、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.210、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.210、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.210、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.9、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.9、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.9、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.210、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.9、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.9、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.9
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NSP

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属