カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ap-30p」の検索結果

電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥26,980税込¥29,6781個(1個)6日以内出荷屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
通信用ケーブル
伸興電線¥12,980税込¥14,2781巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
端子台 プリント基板用 ML-30
サトーパーツ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.45端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
ビニールPK(17.5X13X1.5)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷備考17.5X13X1.5部品名称ビニールPK(17.5X13X1.5)図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22、MH15AP 本体部品_No.22、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.30、セオイ15Aガタ 本体部品_No.22、背負い10A型部品_No.26、MH10AP 本体部品_No.22、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22
グラツパー25ジンリヨクヨウ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称グラツパー25ジンリヨクヨウ図解NoMH10AP 本体部品_No.30、MJS-11H ホース,ノズル部品_No.10、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.55、MHD15P-1 本体部品_No.56、MJS-15B MJS-15B部品_No.68、MH15AP 本体部品_No.30、MHD10P-1 本体部品_No.56
ハキダシホース
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考4X9X1200部品名称ハキダシホース図解NoMH10AP 本体部品_No.29、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、セオイ15Aガタ 本体部品_No.30、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.19、MH15AP 本体部品_No.29、背負い10A型部品_No.21
チャンバー
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称チヤンバ図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.14、セオイ13Sガタ 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ10Xガタ 本体部品_No.30、MHD18A 本体部品_No.12、MHD13A 本体部品_No.12、GH15P 人力噴霧機部品 チャンバ_No.59、MH15P-1 本体部品_No.59、MH15P 本体部品_No.59、MH10AP 本体部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.11、セオイ18Sガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.30、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.30、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.59、背負い10A型部品_No.10、MH15P-2 本体部品_No.59、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.30、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.19、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.19