カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(106)
  • 切削工具(86)
  • 制御機器(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 機構部品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 建築金物(32)
  • 農業機械(28)
  • 保管用品(23)
  • ヘルスケア(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(14)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 住設機器(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 日用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-4」の検索結果

865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VF-100AP.4H (R) エフピコチューパ

    VF-100AP.4H (R)

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
    仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)6.3外寸(mm)106×105×50穴数4本体高さ(mm)30フタ高さ(mm)20目安容量(g)約100
  • VF-150AP.4H (R) エフピコチューパ

    VF-150AP.4H (R)

    エフピコチューパ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
    仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
  • 30pinケーブル AP4-10 トーホー

    30pinケーブル AP4-10

    トーホー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    30pinケーブル
  • AP-04 プチAIR POMP タカ産業

    AP-04 プチAIR POMP

    タカ産業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    *コンパクト設計の為、軽量で携帯に便利。 *消音かつ排気量も強く、様々なシーンで使用可能。 *裏面フック付きで、ワカサギ・テナガエビ・メバリング・アジング時の活かし用ポンプに最適。 *ホース(約70cm)、ストーン付き。
    質量(g)約92(電池込・ストーン除く)電池寿命(時間)約7~14(国産メーカー電池使用時)使用電池単3形乾電池x2本(別売)排気量(L/min)約0.5ホース長さ(cm)約70(ストーン付き)本体寸法(cm)約6.9×6.3×2.0
  • アウタロータ用CPU APー4L CF POSH

    アウタロータ用CPU APー4L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU APー4 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU APー4

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(800枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
  • トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)

    エフピコチューパ
    23,980税込26,378
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
  • トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚)

    エフピコチューパ
    21,980税込24,178
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×191×61入数600
  • ソリッドドリル SCD AP4 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP4

    イスカル
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • 中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚) エフピコチューパ

    中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚)

    エフピコチューパ
    29,980税込32,978
    1セット(900枚)
    4日以内出荷
    ミニトマト、ミディトマト用本体フタ一体式パックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。ミニトマト、ミディトマト260~300g用です。
    用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)134×135×76耐熱温度(℃)60入数900
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン

    天井にも壁にも貼れるカベ紙

    アサヒペン(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
    用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • インナーキャップ TMEHジャパン

    インナーキャップ

    TMEHジャパン(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
  • No.410取手 アイワ金属

    No.410取手

    アイワ金属(10件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • ワッポン カクガタ ミツヤ

    ワッポン カクガタ

    ミツヤ(17件のレビュー)
    159税込175
    1パック(48枚)
    当日出荷
    ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
    1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • アルミパイプハンドル 丸座 アイワ金属

    アルミパイプハンドル 丸座

    アイワ金属(14件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
    材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム寸法H(mm)32付属品ビス(4×25mm)シルバー寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
  • リペアの達人石材補修セット 高森コーキ

    リペアの達人石材補修セット

    高森コーキ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
    用途石材、タイル、コンクリート、大理石等成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋危険物の類別非危険物
  • パットアンカー(ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • 安全ピン ミツヤ

    安全ピン

    ミツヤ(1件のレビュー)
    589税込648
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    抜きさしスムーズな日本製の安全ピン。
    用途安全ピン材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)
  • 25.4sq自動車用ソケット FPC

    25.4sq自動車用ソケット

    FPC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • お医者さんの(R)手首サポーターFit アルファックス

    お医者さんの(R)手首サポーターFit

    アルファックス(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    まるでオーダーメイドのフィット感!動きやすいのにズレにくい。 薄いのにパワーはしっかり。 ズキッとくる親指・手首をセンタークロスボーンがしっかりサポート。 【巻くだけ簡単装着・まるで特注品のようなフィット感】 手首をしっかりホールド 指にしっかりフィット 伸縮性とパワーがある生地でしっかりフィット 下着などにも使われる肌当たりの良い素材です。 親指に沿った形状でフィット性抜群 プリント樹脂が親指の曲げを抑制。付け根をサポートするセンタークロスボーン。 幅広ベルトで手首をしっかり固定。 【負担のかかりやすい2ヵ所】 母指のつけ根と手首の2ヵ所を固定することで動きを抑制します。 動かさないことが大切です。 仕事、趣味、家事をしっかりサポートします。 【家事もしっかりサポート】 水に強い素材を使用しているのでちょっとした水仕事もOK。 薄いのでゴム手袋をつけてもお使いいただけます。 日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉氏監修 男女兼用
    材質本体:ナイロン、ポリウレタンボーン部:アクリル樹脂適合部位手首
  • お医者さんの(R)外反母趾サポーター ピタ肌 アルファックス

    お医者さんの(R)外反母趾サポーター ピタ肌

    アルファックス
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    素足のような感覚で自然と足指を開く。 長時間の歩行も快適! 足を左右から締め付けることで指が自然と開く原理を応用。 履くと自然と親指が開きます。 さらに足裏パットで横アーチをキープ。 本体生地はシームレス下着に使われている素材で足の動きに合わせて伸縮。 長時間の装着も快適です。 足裏パッド付き 崩れた横アーチを足裏パッドが正常な位置に戻します。 ストレッチ生地で中足関節を締めて指を開く パワークロスライン 親指をしっかりと外側に開きます。 足裏パッド 横アーチを正常な位置に戻します。 薄手で目立ちにくい 薄手なので装着したままストッキング、パンプスも履けます。 肌着素材でやわらかく伸縮性があるので履きやすい。 肌面にすべり止め付き。 【整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉】 日本整形外科学会の専門医具志堅ドクター。 「外反母趾は靴と年齢によってアーチがなくなることが原因で起こってしまう為、 外反母趾をサポートしながら足裏のパッドでアーチを支え疲れにくい歩行を実現できるでしょう
    材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:ポリウレタン
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所

    浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)

    久力製作所(48件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
  • お医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 アルファックス

    お医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌

    アルファックス(3件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    縫い目ゼロ、吸い付くように膝にフィット! 肌と一体化したようにピタッとフィットし、膝を安定させます。 ごわつく、窮屈といった一般的な膝サポーターの不満を解消。 薄さ約0.6mmで膝と一体化したようなフィット感。 あえてサイドベルトなどは付けずに樹脂プリントでサポート力を調整。 肌あたりも柔らかくなめらかで一日中着けても苦になりません。 膝にピッタリと寄り添うので、歩く・かがむ・伸ばすの動作もラクラク。 【ドット樹脂プリントを組み合わせ、サポート力を調整】 膝の動きに合わせてプリントエリアを調整。 より安定させたい部分には密度を細かくプリントプリントを施しています。 膝関節の屈伸、伸長に対応する両サイドの軟性樹脂ボーンが添え木効果で膝の曲げ伸ばしをサポート 薄さ約0.6mmの極薄素材。違和感なくスクスク歩ける! 歩く際の膝のブレを安定させるため密度の細かいプリントでお皿周りを強化。 どんな動きも妨げない360°ストレッチ素材。 通気性のよいトリコット生地。 パンツにひびきにくい。 こんな方に 歩行が不安定 膝を安定させたい 日常使いに 整形外科医との共同開発 日本整形外科学会の専門医 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 サポーターをつけたときのごわつき、窮屈感を解消しました。 肌と一体化したような感覚で歩く、かがむの動作も違和感なく装着していただけるサポーターです。 日本製 洗濯可能
    ベージュ材質本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、ボーン部:ポリウレタン性別男女兼用左右区別左右兼用適合部位膝用
  • アクリル白名札 共栄プラスチック

    アクリル白名札

    共栄プラスチック
    149税込164
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
    仕様無地材質(本体)アクリル樹脂製
  • 汗取り帽子 日光物産(NIKKO)

    汗取り帽子

    日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    インナーキャップ。 表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消。 裏地にはタオルと高吸水ポリマーの3層構造生地を使用し汗を素早く吸収します。 丸洗いでき繰り返し使用可能。
    用途ヘルメット装着作業時・汗をかく作業時材質綿・ポリエステル・レーヨンサイズフリー
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1箱(1000本)
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 CRECER(クレセル)

    冷蔵庫用デジタル温度計

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
    測定範囲(℃)-30~50コード長さ(m)1使用電池単4形乾電池×1
...
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
"ap-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷