カテゴリ

  • バイク純正部品(757)
  • メカニカル部品(146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(54)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・電設資材(22)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 農業機械(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ap-50」の検索結果

1,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
アプローチ手すり AP-50 シロクマアプローチ手すり AP-50シロクマ
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800~900
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1セット(10本)
3日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
AP 50 B10 LEMAP 50 B10LEM
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カトラパックAP-50 cottaカトラパックAP-50cotta
1,598税込1,758
1セット(100枚)
4日以内出荷
前面に透明フィルムをしようした、ディスプレイ効果抜群なパックです。 お惣菜をはじめ、調理パンなど幅広い食品にお使いいただけます。 シールパック可能です。
材質表OPP 裏PP加工用紙寸法(mm)210×180レンジ不可
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1セット(10本)
5日以内出荷
金属に対して高い接着力 スピード接着可能。 低粘度。
用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等トラスコ品番814-8153材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)1~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 LEMLEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10LEM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。分割コア、改良に最適超軽量ループパワー式0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応測定範囲が選択可能電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)DINレール取り付け
寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
AP-50 ベスト錨ケース OWNER(オーナーばり)AP-50 ベスト錨ケースOWNER(オーナーばり)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
最大約30組の錨を収納可能。背ばり用マットが付属。メーカーのスイフト錨がそのまま入るサイズで移し替えも簡単。ハリスおさえクリップ付でハリスが横からはみ出ない。
形態小物アクセサリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×6.7×2.7
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M 新日本電工カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M新日本電工
59,980税込65,978
1個ほか
10日以内出荷
本体+標準部品イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約50取扱説明書(1.64MB)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
CD Series(CDQ2AP50) SMCCD Series(CDQ2AP50)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アルチメイト デンタルパウダー AP50 アルチメイトアルチメイト デンタルパウダー AP50アルチメイト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
歯の美白用の粉歯みがきです。 ヒドロキシアパタイトを50%配合しています。 高濃度のヒドロキシアパタイトによって、強い吸着力で黄ジミの原因となる色素や汚れを吸着します。 さらに歯をコーティングして、汚れの再吸着を防止します。 着色汚れの除去、歯垢除去、口臭予防に。
幅(mm)60高さ(mm)62奥行(mm)60本体質量(g)21
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種APEX AP50DPX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
樹脂(PP)製 配管継手 キャップ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 キャップ岩崎製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム APEX AP50DPX 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種APEX AP50DPXサイズ50インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
極暖 足が包まれるスリッパ アルファックス極暖 足が包まれるスリッパアルファックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり! 履いた瞬間からぬっくぬく。底冷え知らずの暖かさ。 【ぬっくぬくのヒミツ】 肌面に極暖の両面起毛タイプを使用 毛足の長い素材が、空気層を作り、閉じ込めるため、はいてすぐ暖かさを実感できます。 つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり 隙間がないので冷気が入りにくく、つま先まで暖かい構造。 また、フィット感抜群で歩きやすい。 【厚底でぬっくぬく】 多層構造+極暖生地 足底部分は極暖生地・低反発ウレタン・3層のEVA・ポリスエード生地を使用した多層構造となっています。 床からの底冷えを厚みのある底面がしっかりカバー。 底面にはすべり止め付き。 柔らかく手触りの良いポリスエード風 内側はふかふかの肌ざわり
材質本体:ポリエステル、中材:ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:豚革靴タイプスリッパブラウン
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
16,980税込18,678
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応
トップラッチ受ケ 中西産業トップラッチ受ケ中西産業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上バレル研磨
単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50mハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
予約販売
トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,198税込1,318
1パック(50本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
キャンバス腰袋 KUNY'Sキャンバス腰袋KUNY'S
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
釘、ネジ、ツールなどを収納する2つのポケット付き。フリーサイズ。
質量(g)113.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×3×280
エアロケース ピロータイプ 大森エアロケース ピロータイプ大森
19,980税込21,978
1箱(300枚)
3日以内出荷
丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!便利なフック掛けがついていますので吊り下げなど、 売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
TRUNK DOOR ROS 854 FLY AP-50 67308400XR piaggio(ピアッジオグループ)TRUNK DOOR ROS 854 FLY AP-50 67308400XRpiaggio(ピアッジオグループ)
5,198税込5,718
1個
31日以内出荷
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック)APEX
56,980税込62,678
1個
予約販売
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約10電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力120W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度3840×2160電気代の目安4670入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)200×200(M6)スピーカー8W+8W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9パネル4K本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74発売年2024年モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)280応答時間(ms)8
メガ押し メンズふみっぱ ネイビー アルファックスメガ押し メンズふみっぱ ネイビーアルファックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
大きく隆起した硬めのインソールで血行を促進する健康スリッパ。 「硬派」なネイビーは、グイグイ押される感じ。 メッシュ素材で通気性が抜群です。
ネイビーサイズ(cm)25~27材質生地/ポリエステル・中材/ポリエチレン・底材/ポリエチレン質量(g)245
...