材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )
電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:内蔵DSP
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω
グリーンマーク認定
適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb )
電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω
グリーンマーク認定
適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6
互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード