カテゴリ
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(51)
- 物流用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- パソコン/周辺機器(45)
- バイク純正部品(42)
- 切削工具(33)
- 保管用品(31)
- 卓上消耗品(26)
- 自動車純正部品(23)
- 農業機械(22)
- 機構部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 家電(15)
- 作業工具(14)
- オフィス家具(11)
- 建築金物(10)
- 日用品(9)
- 住設機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 整備工具・収納(8)
- 防犯用品(7)
- 医療(7)
- 縫製用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業服(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(44)
- 住友重機械工業(43)
- サカエ(38)
- SMC(37)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- DiodesZetex(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- TP-LINK(17)
- エスコ(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- アルファックス(11)
- cotta(11)
- KTC(10)
- 中部ビニール工業(10)
- リンナイ(9)
- Signalway Antibody(8)
- イスカル(7)
- エレコム(7)
- 共栄プラスチック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ap-7」の検索結果

AP-07用プレフィルタ標準 10枚入
重松製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
変性アルコールMTR-AP7
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%)成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA)分類水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥2,898税込¥3,1881缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
キャンパスバインダー
コクヨ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊当日出荷付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
カラーパウダー3色セット ミニ
高森コーキ(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに成分【カラーパウダー】顔料、他危険物の類別非危険物
AP700 レインスーツ
MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781着当日出荷から4日以内出荷業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ハイカプラ
SK11¥479税込¥5271個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
アクリル白名札
共栄プラスチック¥149税込¥1641枚当日出荷無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。仕様無地色白材質(本体)アクリル樹脂製
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から32日以内出荷シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
くもらないフィルムあんしんプラス
東プレ(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)取付け方法シリコーン粘着
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
アズピュア ESDボールペン替芯
アズピュア(アズワン)¥792税込¥8711セット(10本)当日出荷商品タイプ替芯仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本
オスアダプター
中部ビニール工業¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
くもらないミラーあんしんプラス
東プレ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
ディスプレイポート コネクタキャップ
サンワサプライ¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです用途ディスプレイポートを埃から守ります。材質PEセット内容6個入り質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
腰袋片側
KUNY'S¥7,498税込¥8,2481個欠品中丈夫な革製の2つのポケット(大x1、小x1)は間口が広く、使いやすい。金属製ハンマーホルダーを1ヶ所装備。便利なペンシル/ユーティリティーポケット付き。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。7.6cmまでのベルト幅に対応します。材質スプリットレザー質量(g)453寸法(幅W×高さH)(mm)241×254
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明ストッパーなし
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ
アキレス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
エアポリッシャー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。トラスコ品番161-2886全長(mm)178質量(kg)0.8高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から32日以内出荷Grade2規格品より開閉効率が優れています。 耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。 ディレードアクション機能付はオプション。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。耐久回数50万回
...