カテゴリ

  • オフィス家具(1,182)
  • 卓上消耗品(107)
  • 農業機械(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 制御機器(65)
  • テープ(26)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 家電(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ap-e」の検索結果

1,923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ アズピュア(アズワン)

    制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,298税込1,428
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    通気性に優れたポリエステル生地を採用。手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
  • 制電手袋 ポリエステル ウレタン手の平コート 背抜き AP-E-PUP3シリーズ アズピュア(アズワン)

    制電手袋 ポリエステル ウレタン手の平コート 背抜き AP-E-PUP3シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    通気性に優れたポリエステル生地を採用。手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。伸縮性があり、フィット感に優れています。
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-E-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-E-G

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-AP-I,TCC-TP-I質量(g)100タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-E-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP TCC30-AP-E-B

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-AP-E」「TCC-AP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-AP-I,TCC-TP-I質量(g)100タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
    ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
  • AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    63,250税込69,575
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    38,500税込42,350
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    41,938税込46,132
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    68,200税込75,020
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    66,550税込73,205
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    42,900税込47,190
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    46,475税込51,123
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • 電源延長コード(3P) サンワサプライ

    電源延長コード(3P)

    サンワサプライ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCO

    PE使い捨て袖付エプロン(10枚入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-4300材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.016ブルーサイズフリー質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    仕様【絶縁キャップ】ありブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
  • スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ

    スマートフォン&タブレット用タッチペン

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
    長さ(mm)110長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)11
  • PE使い捨てエプロン TRUSCO

    PE使い捨てエプロン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    当日出荷
    使い捨てタイプのPEエプロンです。
    用途水周り作業等に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02質量(g)620幅(cm)70着丈(cm)120質量(1箱あたり)(g)620ひも長(cm)47
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
    種類エンドキャップ
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
    仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
  • アクティブポーチE フジ矢

    アクティブポーチE

    フジ矢(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    立体成形で型くずれを防ぐ!EVAシリーズ。底が固く、工具が突き抜けにくい。底面がアーチ形状で体にしっかりフィット。落下防止のフタ付で安心作業。
    用途仕事に限らず、タウンユースでも使用可能なデザインで、幅広く使える!メジャー・タバコ・携帯電話など細々としたものの持ち運びにも大変便利です。トラスコ品番396-3438材質布地:ポリエステル、底:EVA樹脂質量(g)270適合ベルト幅(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×200
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ

    アルミ缶&ペットボトルつぶし

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
  • スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用 メディアカバーマーケット

    スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
    付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個オレンジ寸法(縦×横)(mm)45×105
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
    用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • オンスカップ嵌合蓋 エフピコチューパ

    オンスカップ嵌合蓋

    エフピコチューパ(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(50枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質A-PET寸法(mm)Φ43×5電子レンジ×
...