曜日別特売

制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ

制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)制電手袋 ポリエステル ウレタン指先コート AP-E-PUP2シリーズ - アズピュア(アズワン)

通気性に優れたポリエステル生地を採用。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。

仕様
指先ウレタンコート
加工
裾部:オーバーロック加工
機能
静電防止
素材
ポリエステル
内容量
1袋(10双)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504438AP-E-PUP2 XLXL黄4-7646-01
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
02504447AP-E-PUP2 LLグレー4-7646-02
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
02504508AP-E-PUP2 MM緑4-7646-03
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
02504517AP-E-PUP2 XSXSオレンジ4-7646-05
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
02504560AP-E-PUP2 SS白4-7646-04
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする