アズピュア(アズワン)
制電手袋 ポリエステル ウレタン手の平コート 背抜き AP-E-PUP3シリーズ
通気性に優れたポリエステル生地を採用。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
仕様
手の平ウレタンコート背抜き
加工
裾部:オーバーロック加工
機能
静電防止
素材
ポリエステル
内容量
1袋(10双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02504420
AP-E-PUP3 M
M
緑
4-7645-03
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
02504481
AP-E-PUP3 XL
XL
黄
4-7645-01
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
02504490
AP-E-PUP3 S
S
白
4-7645-04
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
02504526
AP-E-PUP3 XS
XS
オレンジ
4-7645-05
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
02504551
AP-E-PUP3 L
L
グレー
4-7645-02
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください