21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受
エコ商品
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)4.9 種類その他 付加機能ズレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP-FK20C 棚ダボ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚ダボ
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE) ホワイト アズワン品番64-6768-49
1個
33 税込36
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー 付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼) セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
1セット(16個)
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
当日出荷


アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用 付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 種類その他 付加機能角度調整 アズワン品番64-6768-50 耐荷重(N)294 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具棚柱用
1個
199 税込219
当日出荷

材質SUS430 質量(g)160 穴径(Φmm)ねじ:4 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)3 寸法W(mm)12 安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
759 税込835
当日出荷

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • zj-fa20