カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- アキュレイト(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- ANEX(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TMEHジャパン(1)
- エクスプロア(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「ap-m03」の検索結果

エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781個欠品中・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.5サイズ(ベルト)H840×長さ3m質量(g)9500ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
アクリルステージディスプレイ コの字
エクスプロア¥2,298~税込¥2,528~1箱(4個)当日出荷から5日以内出荷アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します用途商品陳列用材質アクリル色透明板厚(mm)3
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から4日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
ドリル 超硬
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番509-1019
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
ばねポスト 溝タイプ(AP-B)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷から5日以内出荷引張コイルばね用の支柱となります。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ピッキングセンサ
omron(オムロン)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥8,198~税込¥9,018~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W59AP2U4M3該当AWS規格A5.18 ER70S-6該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)6日以内出荷裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,900~税込¥47,190~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポンプパッキン
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷部品名称ポンプパツキン図解No背負い10A型部品_No.2、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.4、GH15P 人力噴霧機部品 ポンプパッキン_No.4、MH15AP 本体部品_No.3、MH10AP 本体部品_No.3、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.4、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.4、セオイ15Aガタ 本体部品_No.5、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.4、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.4、MH15P-2 本体部品_No.4
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥63,250~税込¥69,575~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥38,500~税込¥42,350~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポンプキャップ(アオ)
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷図解NoMH15AP 本体部品_No.2、MH15P-2 本体部品_No.3、MH15P 本体部品_No.3、MH15P-1 本体部品_No.3、MH10AP 本体部品_No.2、GH15P 人力噴霧機部品 ポンプキャップ(アオ)_No.3、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.3
ハンドルギア
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解Noセオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.7、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.7、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.9、MH10AP 本体部品_No.4、背負い10A型部品_No.3、セオイ15Aガタ 本体部品_No.7、MH15P-1 本体部品_No.9、GH15P 人力噴霧機部品 ハンドルギア_No.9、MH15P 本体部品_No.9、MH15P-2 本体部品_No.9、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.7、MH15AP 本体部品_No.4