カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ap-s06」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    489税込538
    1箱(5個)
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
    光源LED仕様ポリアリレート樹脂
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    光源LED
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • CAPスピンドル Blookfield

    CAPスピンドル

    Blookfield
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
    種別CAP用スピンドル
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSWシリーズ

    DICプラスチック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
    質量(g)475通気孔あり
  • ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーション

    ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5

    中部コーポレーション
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
    用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
  • アルパレージ フクビ化学

    アルパレージ

    フクビ化学
    27,980税込30,778
    1枚ほか
    3日以内出荷
    樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
    用途壁材材質EPVC表面IJ印刷+抗菌UV塗装
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
  • 電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC

    電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪
  • 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K SMC

    電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6K

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3) SMC

    LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS20K3)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    爪数3爪ボディサイズ20mmストローク(mm)6
  • LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K) SMC

    LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K)

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K) SMC

    LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AP11EVO-CWシリーズ

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)395使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)475通気孔あり
  • 透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AP11EVO-Cシリーズ

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)395通気孔なし
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ APシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 天板高さ720(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    ・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • インベント シェルフデスク 天板高さ900(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 天板高さ900(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    ・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    機能足元棚2段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
  • インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ720(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ720(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    ・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出内寸法/225×332×45材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
  • インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ900(配送・組立サービス付き) コクヨ

    インベント シェルフデスク 引き出し付き 天板高さ900(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    ・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
    機能足元棚2段、アジャスター、天板高さ組替え機能材質(棚板)スチール(焼付塗装)材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)棚板:約40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合天板部均等耐荷重(kg)約60サービス分類組立・設置・取付
  • ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ ガレイラ

    ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ

    ガレイラ
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。