カテゴリ

  • 機構部品(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-s10」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ YAMAZEN(山善)お徳用使い捨て 厚型ペットシーツYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。
用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
809税込890
1箱(5個)
当日出荷から110日以内出荷
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
外部電源接続用コネクタセット A-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタセット A-PS105ロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用電源6V/ACアダプター接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
アダム骨盤底サポーター 日本メディカルファンドアダム骨盤底サポーター日本メディカルファンド
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
子宮脱、頻尿、尿漏れなど骨盤臓器脱の不快な症状の緩和に。 下着の上からはくタイプの着脱容易なサポーターです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10214000001医薬品医療機器等法一般医療機器
近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
実績のある汎用エコノミータイプ 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
チューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズ オリエンタルモーターチューニングレス ACサーボモーターユニットNXシリーズオリエンタルモーター
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から48日以内出荷
種類サーボモーター
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1箱(5個)
当日出荷
適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMDシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から3日以内出荷
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 使用電圧 DC12-24V 出力形態 NO(ノーマルオープン)
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMDシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラック カナフジ電工ミニパンチング・ラック/パーツ ストレート型ラックカナフジ電工
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
直線型のミニパンチング・ラック(本体)です。
IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-Mイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズポルテ
20,980税込23,078
1袋(10個)
10日以内出荷から13日以内出荷
院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-100(修理) 修理【修理】パームオービタルサンダー(日東工器)APS-100(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションエアサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
作動範囲(mm)1.5~4.7リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下ホルダーホルダ付
チューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズ オリエンタルモーターチューニングレスACサーボモーターユニット NXシリーズオリエンタルモーター
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~オリエンタルモーター
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から56日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~オリエンタルモーター
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイクリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40コガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50コガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30コガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形