棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
1セット(2個)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヘアネット
アズワン品番2-5792-11
1箱(100枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システム
色シルバー
質量(g)540
長さL(mm)350
仕上シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
ハンキングレール用オプション部品。小物などを置くことができます
材質(本体)アルミ
静止荷重(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×10×70
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
色シルバー
材質アルミ製
外形寸法(mm)466×27×62
耐荷重(kg)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2
種類その他
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
本体が樹脂のため軽量です。
プレートにワンタッチで取り付けられます。
取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)19.6
質量(g)195
仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)
色白
質量(g)65
寸法A(mm)194、204、214
寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200
仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト
耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)
棚受け金具棚柱用
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のエンドキャップです。
取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
色ホワイト
材質ABS樹脂
1セット
¥149
税込¥164
3日以内出荷
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。
石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8
材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)
色グリーン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード