「ap-sp1480」の検索結果
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システム
色シルバー
質量(g)540
長さL(mm)350
仕上シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2
種類その他
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム