カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)

「ap-080」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-80F用エアクリーナーエレメント 安永エアーポンプAP-80F用エアクリーナーエレメント安永エアーポンプ(1件のレビュー)
209税込230
1個
5日以内出荷
エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダインエポキシ樹脂系接着剤 EP330セメダイン(12件のレビュー)
2,890税込3,179
1セット(320mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,698税込1,868
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
299税込329特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
CD Series(CDQ2AP80) SMCCD Series(CDQ2AP80)SMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80 SMC薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AP-WAX80US ANPAP-WAX80USANP
28,980税込31,878
1袋(25kg)
4日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬自動ポンチ 替先 TRUSCO超硬自動ポンチ 替先TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
先端角(°)60
KAP エア抜きバルブ イハラサイエンスKAP エア抜きバルブイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から16日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
超硬自動ポンチ 調整ばね TRUSCO超硬自動ポンチ 調整ばねTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
342税込376
1パック(10個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67Wサンワダイレクト
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり差込口形状ノーマルタイプ
ビニタイ ポリエチレン カット品 赤 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 赤共和[輪ゴム・ゴムバンド]
49,980税込54,978
1セット(1000本×50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ポリエチレン カット品 黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 黒共和[輪ゴム・ゴムバンド]
45,980税込50,578
1セット(50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ポリエチレン カット品 青 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 青共和[輪ゴム・ゴムバンド]
45,980税込50,578
1セット(50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ポリエチレン カット品 白 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 白共和[輪ゴム・ゴムバンド]
45,980税込50,578
1セット(50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ポリエチレン カット品 緑 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 緑共和[輪ゴム・ゴムバンド]
45,980税込50,578
1セット(50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
・業界をリードするエアチャンネルファン・混合ファンブレード設計でノイズを減少・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ・低消費電力
ブラック質量(g)80電圧(V)始動:4.5DC回転数(min-1[r.p.m])3000±10%定格電力(W)4.2 (Max.)定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25ベアリング含油軸受定格電流(A)0.16型番SST-AP81最大静圧(mmH2O)2.9コネクタ3pinノイズレベル30dBARoHS指令(10物質対応)対応流量29.5CFM
純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDAP080-R1 SPHERELIGHT(スフィアライト)純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDAP080-R1SPHERELIGHT(スフィアライト)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHDAP080-R1販売備考:6000k スフィアバラスト
カットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚) エフピコチューパカットメロン容器APメロウ20(80) 本体(3百枚)エフピコチューパ
12,980税込14,278
1セット(300枚)
翌々日出荷
内嵌合で汁漏れしにくい、小玉スイカやメロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)198×198×80耐熱温度(℃)60入数300
レディースストレートパンツ ネイビー 802-80APシリーズ アプロンアパレルレディースストレートパンツ ネイビー 802-80APシリーズアプロンアパレル
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(ラチネ素材)ネイビー
レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ アプロンアパレルレディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズアプロンアパレル
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト混率(%)ポリエステル100(ラチネ素材)
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(113件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
WASHER SEAL SPECIAL April SR 50 H2O AP3ECN000080 piaggio(ピアッジオグループ)WASHER SEAL SPECIAL April SR 50 H2O AP3ECN000080piaggio(ピアッジオグループ)
339税込373
1袋(4個)
31日以内出荷
旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ コーテッドサーメット AP25N三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷
サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
ゴールドトレー cottaゴールドトレーcotta
3,298税込3,628
1枚(100枚)
4日以内出荷
ケーキトレーやクッキー保護トレーとして使用できます。 または、チョコレートを流し込んでマンディアンとしても使用可能です。 ナッツやドライフルーツでデコレーションしたマンディアンを、透明の袋での見せるラッピングでプレゼントしてみてはいかがですか。
材質A-PET
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ安永エアーポンプ(30件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
メンテナンスキット 安永エアーポンプメンテナンスキット安永エアーポンプ
8,198税込9,018
1式
3日以内出荷
AP80H/100F/120F用メンテナンスキット
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
629税込692特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
布ペーパー 冨士トンボ礦業布ペーパー冨士トンボ礦業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに寸法(mm)230×280基材JW砥粒A粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水RoHS指令(10物質対応)対応