カテゴリ

  • 作業工具(70)
  • 店舗什器・備品(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-180」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
エアコンパル BBKテクノロジーズエアコンパルBBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(180mL)
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
LEDを光らせるための電池ボックス エレキットLEDを光らせるための電池ボックスエレキット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
669税込736特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ充電式エアーポンプ 18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
705税込776
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
779税込857
1パック(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
ホルダ 京セラホルダ京セラ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
種類ロケータ
部品 ロケータ 京セラ部品 ロケータ京セラ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から6日以内出荷
主な用途ロケータ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
タックロールGIG KOVAX(コバックス)タックロールGIGKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(40m)
当日出荷から6日以内出荷
従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
KAP エア抜きバルブ イハラサイエンスKAP エア抜きバルブイハラサイエンス
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から16日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~250バルブ種類その他バルブ
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605ダンディ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎペーパー レジンペーパーKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング戸当り アイワ金属スプリング戸当りアイワ金属
629税込692
1個
10日以内出荷
少し変わったデザインの戸当り
材質鋼、プラスチックWB
スチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプ ダンディスチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプダンディ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2462材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175ハンドルタイプエアータイヤ、全周ゴム
バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ常磐精工
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
塩ビシート看板を手軽に活用 スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)シルバー
耐水シート KFAA KOVAX(コバックス)耐水シート KFAAKOVAX(コバックス)
4,898税込5,388
1箱(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。 ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。 裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。 水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨適合材金属、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ常磐精工
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
塩ビシート看板を手軽に活用 スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)ブラック
研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布KOVAX(コバックス)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)ミルウォーキーツール
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セットシルバー板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット仕様片面シルバー板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セットブラック板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
抗ウイルスパーテーション AP NA シリーズ 弘益抗ウイルスパーテーション AP NA シリーズ弘益
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
質量(kg)13.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1800材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)アズワン品番7-7960-03
ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット常磐精工
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セットブラック板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
抗ウイルスパーテーション AP BR シリーズ 弘益抗ウイルスパーテーション AP BR シリーズ弘益
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1800材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)質量(kg)13.1アズワン品番7-7960-02
抗ウイルスパーテーション AP WH シリーズ 弘益抗ウイルスパーテーション AP WH シリーズ弘益
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷
メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)質量(kg)13.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×25×1800アズワン品番7-7960-05
バリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900片面 アームキャスターセット 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900片面 アームキャスターセット常磐精工
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)幅(mm)1080質量(kg)8.7シルバー高さ(mm)1836奥行(mm)405
バリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900両面 アームキャスターセット 常磐精工バリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900両面 アームキャスターセット常磐精工
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)幅(mm)1080質量(kg)14.7シルバー高さ(mm)1836奥行(mm)540
ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900片面 アームキャスターセット 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900片面 アームキャスターセット常磐精工
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)幅(mm)1836質量(kg)8.7ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)405
ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900両面 アームキャスターセット 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 アルミ複合板1800×900両面 アームキャスターセット常磐精工
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)幅(mm)1836質量(kg)14.7ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)540
延長ケーブルセット エレキット延長ケーブルセットエレキット
319税込351
1セット
3日以内出荷
LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。
ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
布ペーパー 冨士トンボ礦業布ペーパー冨士トンボ礦業(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに寸法(mm)230×280基材JW砥粒A粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属