カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 制御機器(24)
  • バイク純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(6)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-2m」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
フリーアングル Pタイプ チヨダフリーアングル Pタイプチヨダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
709税込780
1個ほか
当日出荷から80日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329
1箱(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
479税込527
1セット(5個)
欠品中
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から81日以内出荷
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンク MSソリューションズCoehl コーエル AirPods Pro 2 対応 落下保護 耐傷性 クリアケース MEADOW キーリング 留め具付き スプリングピンクMSソリューションズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金スプリングピンク質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタル MSソリューションズSKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 ガンメタルMSソリューションズ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PCガンメタル質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 スモーク MSソリューションズSKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 スモークMSソリューションズ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PCスモーク質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クローム MSソリューションズSKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 クロームMSソリューションズ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PCクロム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウム MSソリューションズSKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース MECHA ワイヤレス充電対応 チタニウムMSソリューションズ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
360°フルカバー/TPUとPCのハイブリッドケース/開閉部にはマグネット式のロック機能を搭載/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質TPU+PCチタニウム質量(g)40(本体)/81(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD37(パッケージ込)端末AirPods Pro 2
同軸セパレートケーブル カナレ電気同軸セパレートケーブルカナレ電気
10,980税込12,078
1本(2m)
翌々日出荷から14日以内出荷
色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
VVQ1000-1 SMCVVQ1000-1SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black with real leather ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black with real leather ]ITSKINS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
対応機種iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ポケット付タイプ手帳型ブラック材質TPU、革寸法(cm)16.52×8.25×1.46質量(g)102
ITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Ballistic for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Black ]ITSKINS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 iPhone新機種対応可能 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい プレミアムドロップ保護 - 3M / 10フィートまで ヘキソテックの衝撃吸収技術 細菌と戦う抗菌防御 超応答ボタン スリムで控えめなデザイン 画面とカメラを保護するためにエッジを上げました。 握りやすい細部 余分な衝撃吸収層 弾道ナイロンバック リサイクル可能な材料を使用して持続可能に生産 ワイヤレス充電対応 5Gの互換性
対応機種iPhone13 Pro Max/12 Pro Max特性耐衝撃タイプケース型ブラック材質TPU、ナイロン寸法(cm)16.57×8.31×1.52質量(g)56.7
ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ] ITSKINSITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max [ Brown with real leather ]ITSKINS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
独特なハニカム構造 抗菌性 // スマートポリマー 包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい スリムで保護 3m /10 ft ドロップ認定 スタンド機能とカードホルダー 設計された衝撃吸収の設計 アドバンスド // 立ち上がったエッジ エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
質量(g)102寸法(cm)16.52×8.25×1.46
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,498税込4,948
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,898税込5,388
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
SCREW M4x8 AP2MEN000187 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW M4x8 AP2MEN000187piaggio(ピアッジオグループ)
429税込472
1袋(5個)
31日以内出荷
FAN COOLING Variat April MOJITO 50 RE AP2MEA000091 piaggio(ピアッジオグループ)FAN COOLING Variat April MOJITO 50 RE AP2MEA000091piaggio(ピアッジオグループ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
MOBILE COVER PULEG April MOJITO 50 RE AP2MEA000097 piaggio(ピアッジオグループ)MOBILE COVER PULEG April MOJITO 50 RE AP2MEA000097piaggio(ピアッジオグループ)
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
SPRING FRIZ April MOJITO 50 RE AP2MDA000186 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING FRIZ April MOJITO 50 RE AP2MDA000186piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
BELT Variat April '00 04 SR 50 H2O AP2MCA000014 piaggio(ピアッジオグループ)BELT Variat April '00 04 SR 50 H2O AP2MCA000014piaggio(ピアッジオグループ)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷
DISH P-ROLLER SR 50 H2O '02 April '04 AP2MEA000530 piaggio(ピアッジオグループ)DISH P-ROLLER SR 50 H2O '02 April '04 AP2MEA000530piaggio(ピアッジオグループ)
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷
CAPPELLOTTO P-TASSELLO April MOJITO 50 R AP2MEA000096 piaggio(ピアッジオグループ)CAPPELLOTTO P-TASSELLO April MOJITO 50 R AP2MEA000096piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
SPRING CUP P-April MOJITO 50 RE AP2MDA000184 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING CUP P-April MOJITO 50 RE AP2MDA000184piaggio(ピアッジオグループ)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cmGYEON(ジーオン)
500税込550
1個
当日出荷
コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
適合用途コーティング剤塗り込み寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック)DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625AAPC(シュナイダーエレクトリック)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg)0.41出力【ポート数】1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108入力【コード長】2m、【電源コードの数】1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)コネクタARJ45コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ピッキングセンサ F3W-Dシリーズ omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Dシリーズomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
41日以内出荷
アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント ICOM(アイコム)アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイントICOM(アイコム)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。
質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps