カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「ap150」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 水中ポンプ AP150 HiKOKI(旧:日立工機)部品 水中ポンプ AP150HiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
アプローチ手すり AP-150 シロクマアプローチ手すり AP-150シロクマ
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
539税込593特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
アルミハンガーパイプ アイワ金属アルミハンガーパイプアイワ金属
499税込549
1本
当日出荷から10日以内出荷
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
水中ポンプ HiKOKI(旧:日立工機)水中ポンプHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン硬質フレキ用化粧リング 軟質タイロン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
627税込690
1パック(5個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズ アイワ金属Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズアイワ金属
199税込219
1個
当日出荷
U型のパイプ支持具です。
仕様壁側有効約13mm付属品皿タッピング3.5×16mm×2材質亜鉛ダイカスト
亜鉛ダクト 東洋アルチタイト亜鉛ダクト東洋アルチタイト
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
材質亜鉛
AP-丸カップ 本体 エフピコAP-丸カップ 本体エフピコ
14,900税込16,390
1ケース(50枚×10袋)
翌々日出荷から4日以内出荷
商品タイプ本体
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ アイワ金属Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズアイワ金属
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
U型のパイプ支持具です。
材質亜鉛ダイカスト
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ブラケットエンド AP-1508シリーズ アイワ金属ブラケットエンド AP-1508シリーズアイワ金属
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラケットのエンド部分です。
付属品皿タッピング3.5×20材質亜鉛ダイカスト
VF-150AP.4H (R) エフピコチューパVF-150AP.4H (R)エフピコチューパ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
嵌合性が良く、流通にも安心です。透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有材質A-PET質量(g)7.5外寸(mm)106×105×68穴数4本体高さ(mm)43フタ高さ(mm)25目安容量(g)約150
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
斜プラスチックニッパ スリーピークス斜プラスチックニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)150材質バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)155硬度HRC(刃部)54~62刃先角度(°)37
タックロールGIG KOVAX(コバックス)タックロールGIGKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(40m)
当日出荷から6日以内出荷
従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
VU継手 キャップ 東栄管機VU継手 キャップ東栄管機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1箱(100枚)
翌日出荷から30日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
Glass fiber disc w/binder AP15 75mm 100/Pk 100PK Merck(メルクミリポア)Glass fiber disc w/binder AP15 75mm 100/Pk 100PKMerck(メルクミリポア)
40,980税込45,078
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP15、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤使用, AP15, 75 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:1.6、空隙率%:90材質バインダー樹脂付きグラスファイバー品名グラスファイバー フィルターフィルター直径(Φmm)75湿潤性親水性アズワン品番61-0202-29
プレフィルター(グラスファイバー AP15) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP15)Merck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1ケース(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
AP-丸カップ 蓋 エフピコAP-丸カップ 蓋エフピコ
15,980税込17,578
1ケース(50枚×20袋)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
商品タイプ高さ(mm)7長辺(mm)149材質A‐PET再生材使用率(%)80再生材使用使用
空研ぎペーパー レジンペーパー KOVAX(コバックス)空研ぎペーパー レジンペーパーKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。適合材金属、木工、樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)テンテキャスター
27,980税込30,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタングレーストッパーなし取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)テンテキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在テンテキャスター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)テンテキャスター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付) テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)テンテキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー車輪タイプ双輪