カテゴリ
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(15)
- 店舗什器・備品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(5)
- 作業工具(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(16)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](8)
- 東洋技研(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- イスカル(3)
- 泉精器製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- 三菱マテリアル(3)
- エフピコチューパ(3)
- オーエスエンジニアリング(2)
- コーセル(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 八光電機(2)
- ユーアールディ(2)
- ノーリツ(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- ラムマウント(2)
- MAEGAKI(前垣)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ap200」の検索結果

エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
配管パテ
フローバル¥119税込¥1311個(200g)当日出荷エアコンパテ 配管・貫通部シール材用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥699~税込¥769~特価1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
くきたっちアルファ
シーム(13件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(200個)当日出荷長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフック色パープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!種類その他プライヤ長さ(mm)220付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
AP2000ゴアテックスレインスーツ
MAEGAKI(前垣)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781着当日出荷から4日以内出荷ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。用途軽作業、デリバリー耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
LEDホームプロジェクター
RAMASU(ラマス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース質量(g)約1810明るさ(Lm)104解像度800×480(サポート1920×1080)仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(15枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
VU継手 キャップ
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)翌々日出荷から13日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
シングルソケットアーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:150g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様アームオプション材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
小容量電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護電源電圧(V)200/220/240 AC
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から98日以内出荷シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズカットトランス NCT-I1型
電研精機研究所¥31,980~税込¥35,178~特価1台当日出荷から14日以内出荷低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I4型
電研精機研究所¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ラップライン PE 200m
ラパラ・ジャパン¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。巻数(m)200
ミニトマト約200g APメロウ10-10(74).8H(9百枚)
エフピコチューパ¥22,980税込¥25,2781セット(900枚)3日以内出荷メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)100×105×74耐熱温度(℃)60入数900
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥7,650~税込¥8,415~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
トマト約200g×2個用VF20-AP(600枚)
エフピコチューパ¥18,980税込¥20,8781ケース(600枚)3日以内出荷トマトL玉2個用フタ一体式パックです。トマト20玉サイズ約200g×2個用です。用途トマト等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET容量トマト20玉サイズ200g×2個用
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
組端子台
東洋技研¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール








































![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)