カテゴリ
- 農業機械(14)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- TP-LINK(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- コガネイ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 山本電機製作所(1)
- アイリスチトセ(1)
- ワルター(1)
- エーアンドエーテック(1)
- エフピコチューパ(1)
- D-LINK(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
「ap3-16」の検索結果

フレキ AP3 ビニール外装チューブ
エーアンドエーテック(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から10日以内出荷MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具
WAKI(和気産業)¥539税込¥5931個翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型
カットメロン容器APメロウ18-16-2(75)(3百枚)
エフピコチューパ¥17,980税込¥19,7781セット(300枚)3日以内出荷フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、メロンボートカット用容器です。本体とフタが一体型の内嵌合で汁漏れしにくいメロンボートカット用容器です。用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)163×185×75耐熱温度(℃)60入数300
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ねじ切り工具PSCシャンク
三菱マテリアル¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。用途内径用全長ミディアムタイプシート無し勝手右勝手リード角(°)1.5クーラント吐出タイプ:すくい面
TP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド寸法(mm)43.5×46.8×69電源802.3af/at PoE消費電力JP版:9.8W保存温度(℃)-40~70インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作温度(℃)0~40各種認証VCCI、JRF動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド寸法(mm)43.5× 46.8 × 69電源(V)AC100~120(50/60Hz)消費電力(W)JP版: 10インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式コンセント埋め込み型アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証VCCI、JRFボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
ツイストシリンダ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。作動方式複動形
DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象、ACアダプタは有償オプション
D-LINK¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷無線規格Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応し、内蔵型の送受信アンテナを2本ずつ搭載する高速無線アクセスポイントです。5GHz 帯で最大1201Mbps、2.4GHz 帯で最大573.5Mbps の転送速度を実現し、付属の取り付けキットを使用して屋内の天井や壁面などにも設置することができます。無線LAN暗号化規格のWPA3およびWPA/WPA2に対応しており、不正APの検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。SSIDは最大16個まで設定でき、クライアントパーティション機能によってクライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される1000BASE-Tポート(RJ-45)は、IEEE802.3at PoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。
プレート(A)
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷部品名称プレート(A)図解NoMCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.3、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.3、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.3、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.3、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.3
ポンプカバー
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ポンプカバー図解NoMCZ425(18) キャブレタ部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.3、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.3、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.3、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.3、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.3、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.3、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.3、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.3、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.3、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.3、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.3、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.3、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.3
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ300AV(12) ツールセット部品_No.382、MCZ310AV(14) 本体部品_No.89、MCZ300AVT(10) ツールセット部品_No.382、MCZ310AV(12) 本体部品_No.89、MCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3、MCZ300AV(10) ツールセット部品_No.382、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.3
スプリングリヤ
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷部品名称スプリングリヤ図解NoMCZ353AV(16)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3、MCZ353AV(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3、MCZ355(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3、MCZ353AV(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3、MCZ355(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.3
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561セット(5個)8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoMCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.5、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.4、MCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.4、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.4、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.4、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.5
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ353AV(16)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.4、MCZ353AV(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.4、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.14、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.2、MCZ355(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.2、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.71、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.4、MCZ353AV(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.4、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ355(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.2、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.17、MCZ375(16) ハンドル部品_No.2、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.14、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.71
スクリュ テンショナ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称スクリユ テンシヨナ図解NoMCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.44、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.3、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.23、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.23、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.23、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.3、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.3、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.44、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.23、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.23、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.23
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoMCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.9、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.3、MCZ310AV(14) ツールセット部品_No.197、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.11、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.9、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.8
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoMCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.3、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.12、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.9、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.3
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷備考M4XL70部品名称ボルト図解NoMCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.76、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.76、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.3、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ325(12) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.7、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ325(14) エンジンケース、燃料供給系、ライトハンドル部品_No.7、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称インシユレータ図解NoMCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.1、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.2、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.2、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.1、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.3、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.3、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.1、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.1
チユウイヒヨウジラベル1
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷部品名称チユウイヒヨウジラベル1図解NoMH15AP 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.61、MH10AP 本体部品_No.16、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.61、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.61、セオイ15Aガタ 本体部品_No.3
インレツトスクリーン
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷部品名称インレツトスクリーン図解NoMCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.2、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.202、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.202、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.202、MGC-S400 キャブレタ,タンク,フゾクヒン部品_No.3、MGC-S300 エンジン(キャブレタ)部品_No.3、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.2、MCZ254T キャブレタ部品_No.2、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.202、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.2、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.2、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.2、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.2、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.2、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.202、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.2
ドライバ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称ドライバ図解NoMCZ325(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ355(14) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ325(12) ガイドバー、ソーチェン、付属品、ベツバイヒン部品_No.5、MCZ353AV(16)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425(18) ガイドバー、ソーチェン、コウグ、ベツバイヒン部品_No.9、MCZ330AV(14) ツールセット部品_No.3、MCZ353AV(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ425-1(18) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375-1(16) ソーチェン、ガイドバー、工具部品_No.7、MCZ375(16) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.8、MCZ353AV(14) ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2、MCZ255T(10) ガイドバー、ソーチェン、付属品部品_No.7、MCZ355(16) ガイドバー、ソーチェン、付属品、別売品部品_No.2、MCZ330AV(16) ツールセット部品_No.3、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP ガイドバー、ソーチェン、工具部品_No.2
スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09色黒タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
マノシスデジタル微差圧計
山本電機製作所¥40,980税込¥45,0781個23日以内出荷24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約60口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタ6P汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下