13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質スチレンゴム 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)79×5 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-13
1セット(3個)
839 税込923
当日出荷

1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所 材質ポリエチレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164 アズワン品番64-5154-11 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)135×113×85 アズワン品番64-5154-09 上径×下径×高さ(mm)135×113×85
1セット(3個)
1,798 税込1,978
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×130×47 アズワン品番64-5154-07 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×130×47
1セット(3個)
1,898 税込2,088
欠品中

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154 アズワン品番64-5154-12 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
1セット(3個)
3,998 税込4,398
欠品中

キッチンシンク用のゴミ受け、まとめ買い3個セットです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)78×63×14 アズワン品番64-5154-14
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5 内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5 アズワン品番64-5154-06
1セット(3個)
3,398 税込3,738
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-05
1セット(3個)
2,598 税込2,858
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)135×114×124 アズワン品番64-5154-10
1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチン・台所 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5154-08
1セット(3個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します)。熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。公差の吸収など設計に有効に活用できます。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ5 JIS Type E 耐電圧≧10ACkV/mm 比重1.8. 体積抵抗率(Ωcm)≧1×10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)1.4 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)