カテゴリ

  • オフィス家具(732)
  • メカニカル部品(63)
  • 機構部品(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apb-2」の検索結果

関連キーワード
919件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームパーツ ラムマウント

    アームパーツ

    ラムマウント(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • 便利タップ サンワサプライ

    便利タップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5アズワン品番64-0855-46プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

    花岡車輌(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
    耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • A型ポスター看板 ジャストコーポレーション

    A型ポスター看板

    ジャストコーポレーション(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
    材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
  • ベースパーツ ラムマウント

    ベースパーツ

    ラムマウント(15件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • FENIXライト用オプション ヘッドライトケース FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ヘッドライトケース

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6845適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)80全長(mm)69高さ(mm)56奥行(mm)115
  • AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール

    ラムマウント
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。
    仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
  • The Aminorum【ジ アミノラム】 SHAMPOO ジ アミノラム

    The Aminorum【ジ アミノラム】 SHAMPOO

    ジ アミノラム
    ¥579税込¥637
    1本(400mL)
    翌日出荷
  • ケーブルペンチ VICTOR(花園工具)

    ケーブルペンチ

    VICTOR(花園工具)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
  • The Aminorum【ジ アミノラム】 TREATMENT ジ アミノラム

    The Aminorum【ジ アミノラム】 TREATMENT

    ジ アミノラム
    ¥579税込¥637
    1本(400mL)
    翌日出荷
  • 防炎割烹着ロング TRUSCO
    ブルー
    グリーン
    グレー

    防炎割烹着ロング

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎
  • フレキシブルアーム 全長45.7cm 1インチボール用 ラムマウント

    フレキシブルアーム 全長45.7cm 1インチボール用

    ラムマウント
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    柔軟な 18 インチのアルミニウムロッドは、湾曲させることで理想的な視野角と操
    用途この商品は、18 インチの硬質アルミニウム ロッドと、1インチのボール ベース/アダプ
  • 折りたたみチェア LYタイプ肘付き オカムラ(岡村製作所)

    折りたたみチェア LYタイプ肘付き

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1脚
    当日出荷から3日以内出荷
    肘付の折り畳みチェア。ダークブラウンフレーム。張地は抗菌性・耐アルコール性・耐次亜塩素酸ビニールを使用。重量4.7kg。背はハンドバックがかけられる形状。座面は樹脂パンチングの仕掛けによるソフトなすわり心地。指はさみ防止機能。セーフティリング装備。
  • オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2 ダンディ

    オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2

    ダンディ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
    トラスコ品番208-2517適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール均等荷重(kg)150
  • LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 1人用コーナーイス 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 1人用コーナーイス 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工

    バリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ

    常磐精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    直立で見易いシンプルなスタンド。 面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
    材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂色シルバータイプ片面材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)レール内寸5.5mm
  • ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ オカムラ(岡村製作所)

    ピルエット ハイチェア スイング脚タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1脚
    3日以内出荷
    日本および欧米のデザインアワード受賞多数、世界的に認知された優れたデザイン。座位と立位の中間的な姿勢「Perching(半立位姿勢)」。スイング脚タイプは、座っているときより腰の負荷が少なく、立っているときより足が疲れにくいという特徴があります。立ち座りのような大きな姿勢変化への対応が容易なため、短時間のミーティングなどに適しています。座面下にあるレバーで高さ調節が可能です。(ストローク250mm)スイング脚タイプの全方向で傾く支柱は、体の動きにフィットし、適切な角度で座ることができます。(0~10°)座張地/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー、スイング脚タイプベース/ポリプロピレン樹脂
    座面高さ(mm)565~815材質(脚部)ポリプロピレン樹脂高さ調節可背もたれなしスタッキング不可肘掛なし脚の種類スイング脚質量(kg)8種類ハイタイプ全高(mm)565~815本体質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×565~815、座面/300Φ素材ファブリックグリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300座面形状丸型
  • カップホルダーベース 内径Φ65.3-88.9mm対応 1インチボール ラムマウント

    カップホルダーベース 内径Φ65.3-88.9mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    自動車のカップホルダーに差し込んで使用するベースパーツ。
    仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • ミーティングチェア ルナ 4本脚 オカムラ(岡村製作所)

    ミーティングチェア ルナ 4本脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1脚
    3日以内出荷
    背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。
    幅(mm)560質量(kg)6.2高さ(mm)820種類ミーティングチェア奥行(mm)560キャスター双輪材質(キャスター)ナイロン肘掛なし機能ネスティングキャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820座高(mm)440材質(脚)スチール(粉体塗装)グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪スタッキング横スタック可脚の種類キャスター脚メモ台なしスタッキング可否有キャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無無メモ台の有無無肘掛けの有無なし背もたれの有無有連結機能の有無なし
  • ブラックバリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ 常磐精工

    ブラックバリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ

    常磐精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    直立で見易いシンプルなスタンド。 面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
    材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂色ブラックタイプ片面材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
  • 超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ ワイドワーク

    超柔らか高放熱ギャップ・フィラー WW-GAP-Bシリーズ

    ワイドワーク
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します)。熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。公差の吸収など設計に有効に活用できます。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬さ5 JIS Type E耐電圧≧10ACkV/mm比重1.8.体積抵抗率(Ωcm)≧1×10の10乗難燃性V-0 UL94熱伝導率(W/mk)1.4絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10危険物の類別非危険物
  • ベースマウントアダプター ラムマウント

    ベースマウントアダプター

    ラムマウント
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1256セット内容本体のみ幅(mm)60色ブラック高さ(mm)40奥行(mm)30
  • 診察台 一般診察向け オカムラ(岡村製作所)

    診察台 一般診察向け

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    診察の際に患者さんが動きやすく、さまざまな姿勢をとることができるタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
    仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)色ライトブルー材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスターホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
  • フレキシブルアーム 全長45.7cm 1インチボール用 ラムマウント

    フレキシブルアーム 全長45.7cm 1インチボール用

    ラムマウント
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    剛性の高いアルミニウム製フレキシブルアーム。
    仕様アーム(アルミ)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプアーム
  • AMPSホールラウンドベース(シングルソケットアーム付) 1インチボール用 ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース(シングルソケットアーム付) 1インチボール用

    ラムマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。1インチボールサイズのシングルソケットアーム付き。
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • GoProベース用アダプター 1インチボール ラムマウント

    GoProベース用アダプター 1インチボール

    ラムマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    GoPro純正貼り付けベースマウントに取り付け可能なベースパーツ。対応するラムマウントパーツと組み合わせることでより自由なアングルでの動画撮影が可能になります。
    仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
  • コンフォタブルストレッチャーポルタス オカムラ(岡村製作所)

    コンフォタブルストレッチャーポルタス

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1台
    7日以内出荷
    内視鏡検査などの前処置から回復まで、幅広く対応できるストレッチャー。 レバー操作でベッド姿勢からチェア姿勢に変えられます。 電動で昇降し、バッテリーを充電中でも動作可能です。 直径150mmの大型双輪キャスターで搬送がスムーズ。4輪同時ロック可能です。
    色マット枕=アプリコット
  • GoProマウント 1インチボール ラムマウント

    GoProマウント 1インチボール

    ラムマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    GoPro HEROシリーズをはじめ、対応するアクションカメラが取付可能なマウントパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
    仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
  • MagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1U ラムマウント

    MagSafeマウント 25W対応Ver. 1インチボール RAP-B-202-AP-MAG-1U

    ラムマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-202-AP-MAG-1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、TOP フランジデザインは F05 です。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:50.8mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-6062アズワン品番65-7982-71
  • MagSafeマウント 25W対応Ver.&Stubby カップホルダーベースセット(標準アーム) 内径Φ65.3-88.9mm対応 1インチボール RAP-B-299-4-AP-MAG1U ラムマウント

    MagSafeマウント 25W対応Ver.&Stubby カップホルダーベースセット(標準アーム) 内径Φ65.3-88.9mm対応 1インチボール RAP-B-299-4-AP-MAG1U

    ラムマウント
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-B-299-4-AP-MAG1U。Apple純正MagSafeワイヤレス充電器を取り付け可能な専用マウントパーツ。主に車内や室内で対応するiPhoneを充電しながら設置することが可能です。
  • ボールバルブ Festo

    ボールバルブ

    Festo
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp2 1/2 接続を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F07 TOP フランジデザインが採用されています。PN 25 公称バルブ圧力があります。作動タイプ:機械式 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取
    仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:63.5mm●圧縮継手サイズ:25mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:25バール●コード番号:203-5971アズワン品番65-7988-81
  • HEROアダプター ラムマウント

    HEROアダプター

    ラムマウント
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    9日以内出荷
    あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度に調整可能です。ボールを挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1254セット内容商品、銀色ネジM5×18mm、黒色ネジM5×25mm幅(mm)25色ブラック高さ(mm)53奥行(mm)25
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

    住友重機械工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)

    住友重機械工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由