74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMT750J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)750/500 設定可能電力(VA/W)(最大)750/500 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)13.18 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(6)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)8 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 保管温湿度範囲-15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

SMT750J3W 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
質量(kg)13 Black 規格UL 1778, VCCI Class A 出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

BE750M2-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。 無償保証期間3年間 長寿命バッテリー ACアダプターに対応した広間隔のコンセント より長いランタイム より多くのバッテリーバックアップコンセント USB急速充電ポート 小型軽量 信頼性が高く安心のサージ保護 クイックミュート 壁面への取り付け 「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg)4.6 規格PSE 出力【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~90% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3
APC Smart-UPS 750 LCD 100V(SMT750JOS3)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT750JOS5)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)6.36 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

SMT500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 容量(アウトプット電力)360W/500VA コード長さ(m)1.83 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー小形シール鉛蓄電池 形態(入力)NEMA 5-15P 寿命(予定)4~6年 充電時間(時間)(標準)4 波形正弦波 入力電流(A)(最大)5.0 最大電力(設定可能)360W/500VA インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

SMT750J7W Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W
出力容量500W/750VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)13 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

BR400S-JP 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8 Black 規格UL 1778, VCCI Class B 出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1500/980 設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)26 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)12 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75~119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70~125、75~119 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7
出力容量500W/750VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×360 質量(kg)13 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1式
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力容量450W/750VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×140×390 質量(kg)10.7 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命3~5年 波形正弦波 保証期間3年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

SMT750J5W APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT750J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 750 LCD 100V 5年保証(SMT750J5W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)500 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)14 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD/Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)16.7 容量(VA)750 定格電力(VA)750 最大出力電力(W)500 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123 動作温度(℃)0~40 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)13 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)35.9 出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for Business
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1式
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、230V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):500W●最大出力容量(VA):750VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-43
1式
159,800 税込175,780
6日以内出荷


LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):500W●最大出力容量(VA):750VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-42
1式
149,800 税込164,780
6日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、エナジースター、120V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS
1台
99,980 税込109,978
欠品中

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T7SO2-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 17-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 17-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 17-19。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:2.6。STD音量:93.5 dB / 5850 rpm。音量:106.4 dB / 5850 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:92.42kW/11850rpm。最大出力:93.3kW/12050rpm。STD 最大トルク:81Nm/9800rpm。最大トルク:81.8Nm/9750rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg)2.6、STD:6.7 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:81/9800rpm 最大出力(kW)93.3/12050rpm、STD:92.42/11850rpm 音量(dB)106.4/5850rpm、STD:93.5/5850rpm
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

SMT500J3W Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)360 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)14 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)16.7 容量(VA)500 定格電力(VA)500 最大出力電力(W)360 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)5 正味質量(kg)12.6 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)35.9 出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

SMT1000J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1000/670 設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)21 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)10 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
82,880 税込91,168
翌々日出荷

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-18
1式
299,800 税込329,780
6日以内出荷

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-15
1式
289,800 税込318,780
6日以内出荷

APC Smart-UPS SRT 15ft Extension Cable for 48VDC External Battery Packsは、SecureUPS Online 750/1000VAとSecureUPS Online 48V 750/1000VA Battery Packを接続する際、標準ケーブルでは長さが足りない場合に用いる延長ケーブルです。ケーブル長 4.5m。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190218●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-44
1式
28,980 税込31,878
13日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

BE425M-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)425/255 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/4、充電時/13 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105 定格入力電流(A)6 寿命期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

BE550M1-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)550/330 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/7、充電時/26 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 定格入力電流(A)12 寿命期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65 適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

SMT1000J3W Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証 SMT1000J3W
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)670 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)17.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間4h ケーブル1本 高さ(cm)22.5 容量(VA)1000 定格電力(VA)1000 最大出力電力(W)670 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123 動作温度(℃)0~40 効率1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートスマートスロット アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)21 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB対応 深さ(cm)43.9 出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
36日以内出荷

関連キーワード