幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント3 NEMA L6-30R
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
質量(kg)1.2
パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82
入力プラグNEMA
出力コンセント3 NEMA L6-20R
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H2R3。販売備考:S-H2SO6-APCに装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス/カーボン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:26.91kW/12850rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:22.1Nm/10300rpm。関連商品:品番:S-H2SO6-APC
材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)3.1、STD:8
色ステンレス/カーボン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:21.7/10300rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm
最大トルク22.1Nm/10300rpm
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H2SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー:E-H2R3。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.9。STD音量:90 dB / 6425 rpm。音量:97 dB / 6425 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:25.95kW/12900rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:21.8Nm/10300rpm。オプション:品番:E-H2R3
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
付属品バッフル
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)1.9、STD:5.5
色カーボン
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
関連キーワード