カテゴリ
- 制御機器(108)
- パソコン/周辺機器(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- オフィス家具(53)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 卓上消耗品(25)
- 切削工具(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 建築金物(13)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(8)
- 物流用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- ダイキン工業(23)
- 東芝(23)
- サンワサプライ(22)
- コンバム(旧:妙徳)(22)
- VISHAY(21)
- NORGREN(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- スミ(15)
- 潤工社(13)
- 岩崎電気(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- トリニティ(9)
- KEMET(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- SMC(7)
- TOTO(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「apf」の検索結果

交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
アルミパテ ファイバー入り
染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(1.2kg)ほか3日以内出荷一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級Ⅲ危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
書類収納ケース アプロス B4
JEJアステージ(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンス多段収納。 スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。材質ポリプロピレン・ポリスチレンサイズB4
棚受
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
書類収納ケース アプロスB4
JEJアステージ(17件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から3日以内出荷実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。 スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他収納サイズB4鍵なし
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
デスククランプ
サンワサプライ(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
ペーパーホルダー A4判 230×310mm 50枚入
今村紙工¥549税込¥6041パック(50枚)当日出荷紙製のA4判ホルダーです。用途書類を入れて送付等に。トラスコ品番337-4235色白サイズA4縦(mm)310横(mm)230
ガオナ 包丁差し 包丁ケース (4本収納 取付簡単 交換)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷開き戸用の包丁差しです。 普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。 刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。 取付用のビス2本付き。 包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。付属品ビス材質ポリプロピレンアズワン品番64-5158-48
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タフカップホワイト
サンナップ¥679~税込¥747~1セット(25個)ほか当日出荷表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)色ホワイト
ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)
TOWA (ラベラー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
電源タップ
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷開き戸用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 包丁が4本収納できます。 通気性の良いスリット構造です。材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチールアズワン品番64-5151-92
電源タップ
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり![シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12169397-220928-04.jpg)
シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B
宇都宮製作[手袋]¥1,798~税込¥1,978~1箱(100枚)当日出荷柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応![シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31083616-230703-02.jpg)
シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W
宇都宮製作[手袋]¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無
電源タップ
サンワサプライ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2仕様スタンダードタイプ色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P
ガオナ 引出し用包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷引出収納用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 刃渡り210ミリまでの包丁が4本収納できます。 引出の前板及び底板どちらでも設置できます。 取外しができるのでお手入れが簡単です。 左右勝手の切替もできます。材質ポリプロピレンアズワン品番64-5151-93
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621セット当日出荷棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。用途木板棚用色ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
FRPポール
アポロ(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(50本)ほか3日以内出荷軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。材質繊維強化プラスチック
ガオナ 水切りネット 100枚入り (浅型排水口用 詰まり防止 衛生的)
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個(100枚)当日出荷キッチンの浅型バスケットに被せるだけで、ゴミなどをキャッチする水切りネットです。 細かい網目が排水口に流れるゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 ゴミがバスケットにからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けできます。 深さ10センチ以下の浅型バスケットに使用できます。 100枚入り材質ポリエステルアズワン品番64-5158-56
OA用上質普通紙A4
オーム電機¥699税込¥7691セット(220個)当日出荷カラー対応で機種を選ばない上質普通紙インクジェット・普通紙FAX・カラーレーザーなど、家庭でオフィスで幅広い用途に使える上質紙ですモノクロレーザー・コピーにも長期間の保存に優れた中性紙白色度が高い上質普通紙(白色度96%以上)で文字クッキリ両面どちらでも印刷可能コピー、FAXにもおすすめ寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)96
...





























![シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12169397-220928-04.jpg)



![シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31083616-230703-02.jpg)