カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「apl6-01」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機パーツ HMP用チューブ継手R1/8xホース外径Φ6.0(L型)扶桑精機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PPS製L型チューブ継手です。 Φ6チューブ用です。
用途HMP用トラスコ品番810-6045
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
439税込483
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装
(1APL6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(1APL6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ポカよけランプ oneAポカよけランプoneA
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応