アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50刃長(mm)32接続面の径(Φmm)48カッタ高さ(mm)55接続穴深さ(mm)22キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7接続口径(Φmm)27取付けボルト座径(mm)19適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RSチップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)