カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「apu10」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
    材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ウレタン
  • メニューブック A4縦長/2ページコーナ付 シンビ

    メニューブック A4縦長/2ページコーナ付

    シンビ
    2,998税込3,298
    1冊
    当日出荷
    2ページ仕様。コーナー付き。
    サイズA4(縦長)ページ数2ページ仕様コーナー付材質合皮製寸法(幅W×高さH)(mm)150×315
  • メニューブック A4/2ページコーナ付 シンビ

    メニューブック A4/2ページコーナ付

    シンビ
    2,998税込3,298
    1冊
    当日出荷
    2ページ仕様。コーナー付き。
    サイズA4ページ数2ページ仕様コーナー付材質合皮製寸法(幅W×高さH)(mm)230×315
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    7,498税込8,248
    1セット(10巻)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続 日栄インテック

    (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

    日栄インテック
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
  • ISO 9001:2015 プロセスアプローチの教本-実践と監査へのステップ10 日本規格協会

    ISO 9001:2015 プロセスアプローチの教本-実践と監査へのステップ10

    日本規格協会
    1,500税込1,650
    1冊
    11日以内出荷
    1プロセスアプローチへのStep10(プロセスを理解する;プロセスアプローチを理解する;仕事でプロセスを考える;プロセスの目を理解する;リスクの目を理解する;プロセスの目で分析する;リスクの目で分析する;プロセスを管理する;プロセスを監査する;プロセスを改善する); 2ISO9001とプロセスアプローチ
    ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数155著者名小林久貴初版年月2016年12月