カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • オフィス家具(38)
  • 卓上消耗品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(9)
  • 溶接用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「apw」の検索結果

関連キーワード
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンスAB フリーポールタイプ  柱 TOEX(LIXIL)フェンスAB フリーポールタイプ 柱TOEX(LIXIL)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
フェンスAB フリーポールタイプ用柱です
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。関連資料(0.71MB)
宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用ポールNASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。
用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
サイクリング用品 トップキャップ WITH BOLT & PLUG CINELLIサイクリング用品 トップキャップ WITH BOLT & PLUGCINELLI
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ1-1/8スレッドレスステム用のアルミニウムトップキャップ
直径(Φmm)32(1-1/8 業界標準)互換性標準のM6キャップヘッドボルトに適合素材航空宇宙グレードのアルミニウム合金
PCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュール スイッチサイエンスPCA9629APWステッピングモータードライバ用ピッチ変換モジュールスイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジーACアダプタ AP-12V-OP-ACPWサイレックス・テクノロジー
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
AP-800AX、AP-300AX、BR-600AX用のACアダプタです。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタルハンドグリップ(着脱式柄部)住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
加湿器専用 ナノプラチナウォーター アピックス加湿器専用 ナノプラチナウォーターアピックス
1,529税込1,682
1個
6日以内出荷
おうちでできる! 菌・ウイルス対策加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果を実感。雑菌の繁殖が抑えられイヤなニオイや水のぬめり等も軽減されます。本製品はアピックスのすべての加湿器にご使用いただけます。※スチーム加湿器は水タンクと水槽内のみに効果が得られます。水タンクの中に、水1Lに対し本品をキャップ1~2杯入れてご利用ください。1本でSHIZUKU3.3Lで約20回、SHIZUKU1.5Lで約40回お使いいただけます。
容量(mL)約320本体質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:56×56×175
ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ラウンドテーブル ニシキ工業ラウンドテーブルニシキ工業
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。足元を隠せるパネル付です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)高圧メラミン化粧板グリーン購入法適合
タッチペン iPad用 ペンシル スタイラスペン USB-C急速充電 傾き検知 誤作動防止 磁気吸着 ペン先 極細 エレコムタッチペン iPad用 ペンシル スタイラスペン USB-C急速充電 傾き検知 誤作動防止 磁気吸着 ペン先 極細エレコム
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、パームリジェクションにも対応しています。USB Type-C(TM) ? USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、Apple Pencil Proやメーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
用途金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 ※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 ※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約9時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 ※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレスレンジ:最大30m(環境により異なります)●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリカーボネート・銅、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/p711" target="_blank">こちらをご覧ください。使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。
電源入力用吊具・ボックス 白 DNライティング電源入力用吊具・ボックス 白DNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
アンカーボルト用 電源コード付き TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
和菓子容器 APW-3-1 こがね黒 cotta和菓子容器 APW-3-1 こがね黒cotta
2,698税込2,968
1枚(50枚)
4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。 通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみやすい形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしているので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)192×82×17、フタH23容量3コ用
和菓子容器 APW-2-1 エンジ紋 cotta和菓子容器 APW-2-1 エンジ紋cotta
1,998税込2,198
1枚(50枚)
4日以内出荷
おはぎに最適な濃い赤系の色合いに、日本の伝統模様が手作り感を演出します。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つまみがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしているので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
和菓子容器 APW-2-1 こがね黒 cotta和菓子容器 APW-2-1 こがね黒cotta
1,998税込2,198
1枚(50枚)
4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。 通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしてるので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
和菓子容器 APW-4-3 cotta和菓子容器 APW-4-3cotta
2,398税込2,638
1枚(50枚)
4日以内出荷
多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)
材質A-PET寸法(mm)136×135×43透明容量4コ用
和菓子容器 APW-4-2 cotta和菓子容器 APW-4-2cotta
2,198税込2,418
1枚(50枚)
4日以内出荷
多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)
材質A-PET寸法(mm)125×124×37透明容量4コ用
和菓子容器 APW-3-1 cotta和菓子容器 APW-3-1cotta
1,998税込2,198
1枚(50枚)
4日以内出荷
多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)
材質A-PET寸法(mm)192×82×40透明容量3コ用
和菓子容器 APW-2-1 cotta和菓子容器 APW-2-1cotta
1,398税込1,538
1枚(50枚)
4日以内出荷
多層APETシート使用(環境にやさしいエコPET素材使用)しています。 嵌合部補強により蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 つかみ易い形状のつまみ採用です。 セーフティーエッジ加工をしているので、安心です。 従来素材に比べ透明性の向上(OPS比) APET素材ならではの復元性の良さ(店頭で見栄えを損ないません、へこんでも戻ります)
材質A-PET寸法(mm)138×82×41透明容量2コ用
和菓子容器 APW-6-1 黒 cotta和菓子容器 APW-6-1 黒cotta
4,998税込5,498
1セット(50枚)
4日以内出荷
和菓子が6つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)189×136×H20(ふた:H20)質量(g)13
和菓子容器 APW-6-1白 cotta和菓子容器 APW-6-1白cotta
4,998税込5,498
1セット(50枚)
4日以内出荷
和菓子が6つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)189×136×H20(ふた:H20)質量(g)13
和菓子容器 APW-3-1 黒 cotta和菓子容器 APW-3-1 黒cotta
3,198税込3,518
1セット(50枚)
4日以内出荷
和菓子が3つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)186×78×H20(ふた:H20)質量(g)8
和菓子容器 APW-3-1白 cotta和菓子容器 APW-3-1白cotta
3,198税込3,518
1セット(50枚)
4日以内出荷
和菓子が3つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)186×78×H20(ふた:H20)質量(g)8
Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブルエアージェイ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
AppleWatch専用Type-C磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。
寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン関連資料カタログ(1.15MB)
Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル エアージェイApple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブルエアージェイ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
AppleWatch専用Type-A磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。
寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン関連資料カタログ(1.15MB)
オフィスチェア 井上金庫販売オフィスチェア井上金庫販売
51,980税込57,178
1脚
4日以内出荷
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応 アズワンオートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応アズワン
459,000税込504,900
1個
翌々日出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワンオートプレートウォッシャー APWシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ)支柱(Nasta Box +POST)NASTA(ナスタ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
CAP-SPW(I=3(カクマル 大阪魂CAP-SPW(I=3(カクマル大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌日出荷から81日以内出荷
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラスマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(※電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76マイクロホンレンズサイズ(mm)6解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)保証期間1年保存形式MicroSD(最大256GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.0"TFT 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4200万画素・動画800万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4200万画素・動画800万画素 スマホAP接続対応塚本無線
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です! 夜間監視対応の赤外線カメラ 3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視 最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×133×62マイクロホンレンズサイズ(mm)3.3解像度【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480保証期間1年保存形式MicroSD(最大128GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.4"TFT 720×320 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PRO SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 強化型180mm PWM制御エアチャネリングファン SST-AP184I-PROSILVER STONE(シルバーストーン)
4,698税込5,168
1台
10日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ デュアルボールベアリングによる長寿命・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームBlack質量(g)実質量:410備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-PRO最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4 pin PWMノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cmGYEON(ジーオン)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
100V高圧洗浄機 APW-80 (パワフル80) 麻場100V高圧洗浄機 APW-80 (パワフル80)麻場
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6電源(V)AC 100(50/60Hz)定格出力(W)1400最高圧力(MPa)8ホース長さ(m)10吐出水量(L/min)6吸水方式常温水道水(40℃以下)
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F917-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F917-I/PTMICROCHIP
699税込769
1個
5日以内出荷
PIC16F913/914/916/917/946 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F913/914/916/917/946 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, up to 14 Kbytes program memory, up to 352 bytes RAM and EEPROM of 256 bytes. On board is configurable oscillator factory calibrated to ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack MHz Internal Oscillator Selectable Output Range from MHz to 31 kHz 24 I/O Pins PIC16F913/916 Models 35 I/O Pins PIC16F914/917 Models 53 I/O Pins PIC16F946 Model Only Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) Programmable Low-Voltage Detect (PLVD) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. Liquid Crystal Display (LCD) Module PIC16F913/916 60 Segments, PIC16F914/917 96 Segments, PIC16F946 168 Segments 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F913/916 Channels, PIC16F914/917/946 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module PIC16F913/916 1 Module, PIC16F914/917/946 2 Modules Two Comparators Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with I2C Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (AUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 352 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0寸法 = 10 x 10 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/PMICROCHIP
7,698税込8,468
1セット(10個)
7日以内出荷
PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら