小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250
方式ゼロニクス方式
操作電圧(V)4~32
機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ
入力電流(mA)20以下
復帰電圧1V以上
周波数(Hz)45~65
漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)
電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)
負荷電流(mA)(最小)100
動作時間1/2サイクル+1ms以下
復帰時間1/2サイクル+1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
耐衝撃(m/s2)980以上
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
特性高硬度9H
1枚
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
サイズ27インチ(2560x1440)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
サイズ27インチ(2560×1440)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-47
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-50
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
大口径ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
適合ホース外径(Φmm)24~25
適合ホース内径(Φmm)18
流路内径(Φmm)12
1個
¥739
税込¥813
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-73
1個
¥299
税込¥329
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-10
流路内径(Φmm)9
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。
ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
お庭や家庭菜園の水まわりを作る際に便利です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-98
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。
大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-06
流路内径(Φmm)9
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-48
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質ポリプロピレン
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5155-88
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-72
1個
¥449
税込¥494
欠品中
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-49
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。
平行ネジのサイズ変換できます。
カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-08
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-91
流路内径(Φmm)9
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-95
流路内径(Φmm)9
1個
¥649
税込¥714
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-07
流路内径(Φmm)9
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ホースを連結するためのジョイント部品です。
ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-04
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-89
流路内径(Φmm)9
1セット
¥799
税込¥879
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
カップリング付水栓に取付けできます。
大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼25(G1)
流路内径(Φmm)15
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-12
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-92
流路内径(Φmm)9
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)9
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-13
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ホースを連結するためのジョイント部品です。
ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続ができます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-02
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-96
流路内径(Φmm)9
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ