14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DAQ アズワン品番65-7226-91
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷


ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。
容量(L)0.95 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷


※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
タイプ1 1/2インチ
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷




目もりが不要な場合に使いやすい、印刷がない無地タイプの円筒型投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PE 色(本体)透明
1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目もりが見やすい青色プリント目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP 文字色青字 材質(キャップ)PE 色(本体)透明
1箱(200mL×100本)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)