カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)

「aq0300」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
加熱加圧埋込樹脂 アクリリック    透明 PRESI加熱加圧埋込樹脂 アクリリック 透明PRESI
56,980税込62,678
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg透明樹脂です。(硬度ショアD:88)
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー    銅 PRESI加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅PRESI
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱埋込樹脂    エポキシ    黒 PRESI加熱埋込樹脂 エポキシ 黒PRESI
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)
加熱加圧埋込樹脂    アリリックガラスファイバー    青 PRESI加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青PRESI
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kgガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
加熱加圧埋込樹脂    フェノリック    黒 PRESI加熱加圧埋込樹脂 フェノリック 黒PRESI
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg軟質から中硬質試料までの標準的な埋込樹脂です。(硬度ショアD:90)
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
(54618)スタビリンク ニッサン(54618)スタビリンクニッサン(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
(54668)スタビリンク ニッサン(54668)スタビリンクニッサン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(37300)プロペラ シャフトASSY ニッサン(37300)プロペラ シャフトASSYニッサン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20100)マフラー ニッサン(20100)マフラーニッサン
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(54524)FアッパーアームRH ニッサン(54524)FアッパーアームRHニッサン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
(56128)ワッシャー ニッサン(56128)ワッシャーニッサン
179税込197
1個
4日以内出荷
(28360)ワイヤー、ボンディング ニッサン(28360)ワイヤー、ボンディングニッサン(1件のレビュー)
859税込945
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(41650)コントロール アッセンブリー ニッサン(41650)コントロール アッセンブリーニッサン
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(24230)ブラケット ニッサン(24230)ブラケットニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(56133)アーム アッセンブリー,ショックアブソーバー LH ニッサン(56133)アーム アッセンブリー,ショックアブソーバー LHニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(47930)センサー アッセンブリー ニッサン(47930)センサー アッセンブリーニッサン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
(74530)フロア,リア リア サイド RH ニッサン(74530)フロア,リア リア サイド RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(41670)タンク コンプリート ニッサン(41670)タンク コンプリートニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(56132)アーム アッセンブリー,ショックアブソーバー RH ニッサン(56132)アーム アッセンブリー,ショックアブソーバー RHニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,298税込4,728
1個(300g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:20A 1000:1ANuvotem Talema
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782アズワン品番65-7302-36