カテゴリ
- 制御機器(11)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ar-011h」の検索結果

エアーリベッター(スタンダードタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
【修理】エアーリベッター(スタンダードタイプ)(ロブテックス)AR011HX(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類エア-リベッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性3万回以上短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ジョー(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
AT-BRKT-J24
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050Vアズワン品番64-3711-68
AT-RKMT-J15
アライドテレシス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷本製品は、19インチラックの1ユニットに、ルーターやスイッチを2台設置可能な引出型トレーのラックマウントキットです。対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050VRoHS指令(10物質対応)対応
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
三爪ジョーセット(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
高圧バルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
高圧バルブ(真鍮)
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から18日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥5,598税込¥6,1581個23日以内出荷品名押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸(穴付フルガード形)端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式プッシュプル光源白熱ボタン部寸法(mm)Φ24
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷から34日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ
SMC¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0