カテゴリ

  • バイク純正部品(25)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ar-125a」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!。受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。3.2インチ画面。本体ボタン操作。パソコンを使用してGPSデータ更新も無料!。安心安全の日本製3年保証。
    本体寸法(mm)106(W)X20.5(D)X55.0(H)[突起部除く]本体質量(g)117表示部本体:MVA液晶センサー加速度センサー電源電圧(V)本体:DC12/24梱包内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ファーストステップガイド受信周波数(GPS受信部)1561.098MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式動作温度範囲(℃)本体:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • (I/X)ボール ベアリング #6302ZC3 601B6302Z Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6302ZC3 601B6302Z

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    代表車種AR125-A5
  • ダンパ フューエル タンク 92075-295 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク 92075-295

    Kawasaki(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    代表車種AR125-A5
  • O リング(コテイヨウ) 30MM 671B2530 Kawasaki

    O リング(コテイヨウ) 30MM 671B2530

    Kawasaki(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    代表車種AR125-A5
  • ボルト 44041-078 Kawasaki

    ボルト 44041-078

    Kawasaki(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    代表車種AR125-A5
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • シール フォーク 92093-1054 Kawasaki

    シール フォーク 92093-1054

    Kawasaki(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92093-1054代表車種AR125-A5主な適合車種(カワサキ)AR125-A5
  • シール(オイル) 92049-1069 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-1069

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92049-1069代表車種AR125-A5他社参考品番(VESRAH)AR-3006主な適合車種(カワサキ)AR125-A5
  • ワッシャ 4.1X8X0.8 23021-004 Kawasaki

    ワッシャ 4.1X8X0.8 23021-004

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    代表車種AR125-A3
  • (I/X)ボール ベアリング #6004C3 601B6004 Kawasaki

    (I/X)ボール ベアリング #6004C3 601B6004

    Kawasaki
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • 有機EL照明拡大鏡 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡。(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
    仕様●パネル枚数:1●レンズ/倍率:358AR●海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)●照度(lx)*照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120●照度調整機能:標準装備(100-10%)定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネルレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40電源仕様AC100-240V 50/60Hz Aプラグ発光面(mm)273×30
  • スイッチコンプ 13151-1010 Kawasaki

    スイッチコンプ 13151-1010

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • シール(オイル) SD20407GS 92049-1188 Kawasaki

    シール(オイル) SD20407GS 92049-1188

    Kawasaki
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92049-1188代表車種AR125-A5主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • ワイヤ(リード) L=285 26011-095 Kawasaki

    ワイヤ(リード) L=285 26011-095

    Kawasaki
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A3
  • (I/X)リング(0) 66.6MM 92055-0721 Kawasaki

    (I/X)リング(0) 66.6MM 92055-0721

    Kawasaki
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • リング(スナップ) E タイプ 10MM 92033-1178 Kawasaki

    リング(スナップ) E タイプ 10MM 92033-1178

    Kawasaki
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • (I/X)ジェット(メイン) #A97.5R 92063-1035 Kawasaki

    (I/X)ジェット(メイン) #A97.5R 92063-1035

    Kawasaki
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • ロック ワッシャ 92088-019 Kawasaki

    ロック ワッシャ 92088-019

    Kawasaki
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • (I/X)ケースアッシ(メータギヤ) 41078-0057 Kawasaki

    (I/X)ケースアッシ(メータギヤ) 41078-0057

    Kawasaki
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A8
  • ベアリング(スモールエンド) 13033-1008 Kawasaki

    ベアリング(スモールエンド) 13033-1008

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • (I/X)ジェット(メイン) #A95R 92063-1031 Kawasaki

    (I/X)ジェット(メイン) #A95R 92063-1031

    Kawasaki
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • ワッシャ 20.5X34X1.4 92022-168 Kawasaki

    ワッシャ 20.5X34X1.4 92022-168

    Kawasaki
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • リング(セットピストンエル) O/S 0.50 13025-5026 Kawasaki

    リング(セットピストンエル) O/S 0.50 13025-5026

    Kawasaki
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • リング(セットピストンエルエル) O/S 1.00 13024-5025 Kawasaki

    リング(セットピストンエルエル) O/S 1.00 13024-5025

    Kawasaki
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • シート(フォークスプリング) 44029-1018 Kawasaki

    シート(フォークスプリング) 44029-1018

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • ワッシャ 14X24X1.8 92022-1534 Kawasaki

    ワッシャ 14X24X1.8 92022-1534

    Kawasaki
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • リングセット(ピストン) STD 13008-5060 Kawasaki

    リングセット(ピストン) STD 13008-5060

    Kawasaki
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    代表車種AR125-A5
  • スプリング 92081-1109 Kawasaki

    スプリング 92081-1109

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92081-1109代表車種AR125-A5主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    2,898税込3,188
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。