従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431
材質鉄、表面処理:セメントコート
寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72
全長(mm)72
規格木割れ最強釘FCN3375AR
線径(Φmm)3.26
入数(本)1ケース150×10巻
箱入数1500本
頭部径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合AR-1500
寸法(mm)25×266(フィルム)
色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。
材種1025
おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。 。ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!。ソファを保護する必要が
仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:ティールブルー●入数:1枚
アズワン品番65-8874-11
1枚
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
検出波長8~14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300
おうちで。車の中で。休暇先で。色んなシーンに合わせて、いつでもどこでも! Conni オールラウンダー・パッドは、どんなご家庭でも大活躍してくれます。 。ALL-ROUNDER(オールラウンダー:万能)という名前のとおり、使い道・使い方は無限大!。ソファを保護する必要がある・ベッドに縦向き、または横向きにして使う・ビーチの帰り道、砂まみれになったワンちゃんのために車の後部座席にそっと敷いておく・ピクニック用シートとしてアウトドアで使う・おむつなしの時間に・授乳をするときに・産後の尿トラブルに。Conniの防水・吸水パッドは、あなたとご家族のことをいつも想っています。「漏れ・失禁対策」吸水性・防水性に優れたパッドは、失禁、おねしょ、過度の発汗の管理をサポートします。「4層の保護と容量」ソフトでさらさらな表地、薄くて高い吸収力の中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の4層構造。「ケミカルフリー」すべてのConni製品は、エコテックス認定を受けており、ポリ塩化ビニールやホルムアルデヒドを含まなくて、肌に触れても安全な製品です。「再利用可能&コスト削減」 洗濯機で洗え、乾燥機でも大丈夫です。お好きなところに、キルトパッド面を上向きにして敷いてください。 その上に直接座る・横たわることで吸収効果が最大限に発揮されます。
仕様●サイズ:150×85cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大2.5L(1度に約1L)●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)●カラー:チャコール●入数:1枚
アズワン品番65-8874-10
1枚
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500
測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)0.1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~525.0
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種パナソニック ストラーダ ゴリラ CN-G1500VD / CN-G750D 2021 ( 7 インチ )
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途3本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200
質量(kg)1.84
アーム長さ(mm)150
アズワン品番64-2213-37
入数3本組
1組
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?。※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。
適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。
材質アルミ合金(A2017)
寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7
質量(g)0.8
不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR
関連キーワード