カテゴリ

  • バイク部品(33)
  • バイク純正部品(27)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar1000」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×1000理研オプテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4365材質キャストアクリル質量(kg)4.8適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×300理研オプテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4366材質キャストアクリル質量(kg)1.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×500理研オプテック
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4367材質キャストアクリル質量(kg)2.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×4OD値6
バレル 高出力デザイントーチ充電式 GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデルダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)ニチペットエアーTGK(東京硝子器械)
41,999税込46,199
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
ガス用フレキシブルホース ヤマト産業ガス用フレキシブルホースヤマト産業
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から21日以内出荷
LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
最小曲げ半径(mm)120関連資料(1.09MB)耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325) サンドビックコロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)サンドビック
47,980税込52,778
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途端面溝入れ加工用。材種1025
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1%VISHAY
579税込637
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケットカナフジ電工
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定
放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ 安立計器放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ安立計器
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
レーザ用保護フィルター RLF-Ar 理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-Ar理研オプテック
189,800税込208,780
1枚
6日以内出荷
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:ARGON
材質キャストアクリル適合波長(nm)400~520RoHS指令(10物質対応)対応
BAR 1000PRO ハーマンBAR 1000PROハーマン
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
フラッグシップサウンドバー。
ブラック
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットAir+JCSS校正JAコース世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
ガラス蒸着基板 片面ARマルチコート ARシリーズ アズワンガラス蒸着基板 片面ARマルチコート ARシリーズアズワン
49,980税込54,978
1箱(5枚)
31日以内出荷から41日以内出荷
単層誘電体膜です。
材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプ片面ARマルチコート波長(nm)(対応)400~900反射率(%)≦平均1
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P1000取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Arista Networks製SFP-1G-SXと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-LX互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-LX互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Arista Networks製SFP-1G-LXと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-LX | 1Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
119,788税込131,767
1個
当日出荷から50日以内出荷
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-LH互換/1000BASE-LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-LH互換/1000BASE-LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
Arista Networks製SFP-1G-LHと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 40kmメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター替刃小型A超鋭角黒刃NTカッター(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10枚)
当日出荷
精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガードARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
欠品中
種類 = トグルスイッチガード併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチArcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
温水・冷却装置用 外部センサー アズワン温水・冷却装置用 外部センサーアズワン
16,100税込17,710
1本
当日出荷
適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)Panasonic(パナソニック)
379,800税込417,780
1台
欠品中
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)本体質量(g)1190メモリー容量16GBディスプレイ10.1型解像度1920X1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーステレオOSWin11Pro64ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothありBluetooth v5.3 Class1グリーン購入法適合内蔵マイクありSSD512GB無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)【YAMAHA】MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)【SUZUKI】GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)【KAWASAKI】Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)【Aprilia】RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)【DUCATI】DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)【Triumph】SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc SR151A101JAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc SR151A101JARKYOCERA AVX
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TC3-8000 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバーサイズ:3L(750~1000cc)136×284cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さいホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュスズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
サイズLLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000寸法C(mm)24材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
Hyper S-Stage Kit TAKEGAWA(武川)Hyper S-Stage KitTAKEGAWA(武川)
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
Ape100/XR100Motard (57mm/115cc)
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)
ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付)TAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)