カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 介護用品(2)
絞り込み

「ar22e5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機コマンドスイッチ 防水カバー富士電機(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から41日以内出荷
コマンドスイッチ ボタン 富士電機コマンドスイッチ ボタン富士電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から51日以内出荷
締付3点レンチ 富士電機締付3点レンチ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
車椅子用ガードル架 松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架松永製作所 (車椅子)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5材質スチール全長1.3m外径(Φmm)(ガードル棒)19
車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具松永製作所 (車椅子)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5材質スチール全長1.3mタイプ前方取付け外径(Φmm)(ガードル棒)19アズワン品番0-3795-11