カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ar30-02g」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR Series(AR30-02) SMC

    AR Series(AR30-02)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02G

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30ねじRc管接続口径1/4ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    40,540税込44,594
    1台
    11日以内出荷から101日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    949税込1,044
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています